Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rasensprenger Kopf, 2er Set, Bewässerung großer Flächen,12 m Reichweite, 0 - 360° Sektorenregner, Metall, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rasensprenger Kopf, 2er Set, Bewässerung großer Flächen,12 m Reichweite, 0 - 360° Sektorenregner, Metall, gold
Relaxdays Rasensprenger Kopf, 2er Set, Bewässerung großer Flächen,12 m Reichweite, 0 - 360° Sektorenregner, Metall, gold
Relaxdays Rasensprenger Kopf, 2er Set, Bewässerung großer Flächen,12 m Reichweite, 0 - 360° Sektorenregner, Metall, gold
Relaxdays Rasensprenger Kopf, 2er Set, Bewässerung großer Flächen,12 m Reichweite, 0 - 360° Sektorenregner, Metall, gold
Relaxdays Rasensprenger Kopf, 2er Set, Bewässerung großer Flächen,12 m Reichweite, 0 - 360° Sektorenregner, Metall, gold
Relaxdays Rasensprenger Kopf, 2er Set, Bewässerung großer Flächen,12 m Reichweite, 0 - 360° Sektorenregner, Metall, gold
Relaxdays Rasensprenger Kopf, 2er Set, Bewässerung großer Flächen,12 m Reichweite, 0 - 360° Sektorenregner, Metall, gold
Relaxdays Rasensprenger Kopf, 2er Set, Bewässerung großer Flächen,12 m Reichweite, 0 - 360° Sektorenregner, Metall, gold
Relaxdays Rasensprenger Kopf, 2er Set, Bewässerung großer Flächen,12 m Reichweite, 0 - 360° Sektorenregner, Metall, gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046654_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046654_0
EAN/GTIN:
     4052025466541
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger
Erfreue Dich an saftig grünem Rasen in Deinem Garten mit diesen praktischen Profi-Rasensprengern im 2er Set! Die Impulsregner sind ideal zur Bewässerung von großen Flächen bis 450 m². Mit den Sektorenregnern kannst Du je nach Wunsch bestimmte Sektoren oder kreisrunde Flächen bewässern. Die Reichweite ist bis maximal 12 Meter einstellbar. Die Sprinklerköpfe aus robustem Metall können einfach auf einen Erdspieß, ein Stativ oder auch einen Standfuß aufgeschraubt werden.

Rasensprenger 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 11 x 11 x 6 cm
- Sprühradius: ca. 24 m
- Gewicht: ca. 240 g
- Material: Metall mit Zinklegierung
- Farbe: Gold

Impulsregner für saftig grünen Rasen
- Bewässerung großer Flächen bis 450 m²
- Reichweite bis 12 Meter einstellbar
- Zur Bewässerung runder Flächen oder Sektoren
- Bewässert gleichmäßig und ohne Pfützenbildung
- Auf Erdspieß, Stativ oder Standfuß aufschrauben

Lieferumfang
- 2x Rasensprinkler
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Gold
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
6 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, hochregner, rasensprenger, relaxdays rasensprenger, beregner, beregnungsanlage, bodenregner, garden sprinkler, gartenberegner, gartenbewässerungssystem, gartenregner, gartensprenger, gartensprinkler, impuls rasensprenger, impulsregner, impulssprenger, kreis rasensprenger, kreisregner, profi kreisregner, profi rasensprenger, pulsationssprenger, rasen bewässerung, rasen bewässerungssystem, rasen sprenkleranlage, rasenberegner, rasenbewässerung, rasenregner, rasensprenger system, rasensprinkler, rasensprüher, regner, schlagregner, sektionsregner, sektorenregner, sprinkler, sprinkler system, sprinkleranlage, sprühnebler, sprühregner, teilkreisregner, wassersprenger, wassersprinkler, rasensprenkler, spränger, spränkleranlage, sprengler, sprenkler, wassersprenkler, beregner für garten, beregner für große flächen, beregnungsanlage garten, bewässerung garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.