Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wespenfalle 4er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, Aufhängen & Hinstellen, Balkon, Garten, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wespenfalle 4er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, Aufhängen & Hinstellen, Balkon, Garten, transparent
Relaxdays Wespenfalle 4er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, Aufhängen & Hinstellen, Balkon, Garten, transparent
Relaxdays Wespenfalle 4er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, Aufhängen & Hinstellen, Balkon, Garten, transparent
Relaxdays Wespenfalle 4er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, Aufhängen & Hinstellen, Balkon, Garten, transparent
Relaxdays Wespenfalle 4er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, Aufhängen & Hinstellen, Balkon, Garten, transparent
Relaxdays Wespenfalle 4er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, Aufhängen & Hinstellen, Balkon, Garten, transparent
Relaxdays Wespenfalle 4er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, Aufhängen & Hinstellen, Balkon, Garten, transparent
Relaxdays Wespenfalle 4er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, Aufhängen & Hinstellen, Balkon, Garten, transparent
Relaxdays Wespenfalle 4er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, Aufhängen & Hinstellen, Balkon, Garten, transparent
Relaxdays Wespenfalle 4er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, Aufhängen & Hinstellen, Balkon, Garten, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046401_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046401_0
EAN/GTIN:
     4052025464011
Suchbegriffe:
Insekten-Falle
Insektenfalle
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Wer kennt es nicht: Du kannst im Sommer keine 5 Minuten draußen sitzen und etwas essen oder trinken, ohne von Wespen belästigt zu werden. Wenn Du Deine Terrasse oder den Balkon zurückerobern willst, dann ist die Wespenfalle genau das Richtige für Dich. Die Lebendfalle wird einfach mit einer Mischung aus Essig, Zucker und einigen Tropfen Spülmittel befüllt und in der Nähe vom Esstisch hingestellt oder aufgehängt. Die angelockten Wespen fliegen in die Falle und können Dich nicht mehr belästigen.

Wespenfalle 4er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 15 x 13 cm
- Länge Schnur: ca. 45 cm
- Gewicht: ca. 110 g
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Transparent

Lebendfalle für Wespen
- Ruhe vor Wespen beim Essen im Freien
- Ideal für Balkon, Terrasse oder Garten
- Unauffälliges, transparentes Design
- Zum Aufhängen und Hinstellen geeignet
- Deckel aufschrauben und Tiere freilassen
- Einfach neu befüllen und wiederverwenden
- Mix aus Essig, Zucker und Spülmittel einfüllen

Lieferumfang
- 4x Wespenfänger
- Ohne Lockmittel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Weiß
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: Kasten-Falle, Kastenfalle, Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, Wespen-Falle, Wespenfalle, lebend falle, wespenfalle, relaxdays wespenfalle, bienen abwehr, bienenfalle, bienenfang, bienenfänger, bienenschreck, falle, fliegenfalle, fly trap, hornet trap, hornissen abwehr, hornissen falle, hornissen fänger, hornissen schutz, insektenabwehr, insektenfalle, lebendfalle, wasp trap, wespen abwehr, wespen lebendfalle, wespenfang, wespenfänger, wespenköder, wespenschreck, wespenschutz, vespen falle, vespenfalle, vespenfallen, wesoenfalle, anti wespen, anti wespen balkon, bienen vertreiben, bienenabwehr, wespenabwehr, bienenfalle außen, fliegen und wespenfalle, fliegen wespen falle, gegen bienen und wespen, gegen wespen, gegen wespen garten, hornissen vertreiben, insektenfalle lebend, lebendfalle wespen, wespen abwehr balkon, wespen abwehr draußen, wespen und fliegenfalle, wespen vertreiben, wespen vom balkon fernhalten, wespenabwehr draußen, wespenfalle balkon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.