Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Katzen Futterstation mit Katzengras Schale, 2 Keramiknäpfe je 400 ml, spülmaschinenfest, Katzenbar, natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Katzen Futterstation mit Katzengras Schale, 2 Keramiknäpfe je 400 ml, spülmaschinenfest, Katzenbar, natur/weiß
Relaxdays Katzen Futterstation mit Katzengras Schale, 2 Keramiknäpfe je 400 ml, spülmaschinenfest, Katzenbar, natur/weiß
Relaxdays Katzen Futterstation mit Katzengras Schale, 2 Keramiknäpfe je 400 ml, spülmaschinenfest, Katzenbar, natur/weiß
Relaxdays Katzen Futterstation mit Katzengras Schale, 2 Keramiknäpfe je 400 ml, spülmaschinenfest, Katzenbar, natur/weiß
Relaxdays Katzen Futterstation mit Katzengras Schale, 2 Keramiknäpfe je 400 ml, spülmaschinenfest, Katzenbar, natur/weiß
Relaxdays Katzen Futterstation mit Katzengras Schale, 2 Keramiknäpfe je 400 ml, spülmaschinenfest, Katzenbar, natur/weiß
Relaxdays Katzen Futterstation mit Katzengras Schale, 2 Keramiknäpfe je 400 ml, spülmaschinenfest, Katzenbar, natur/weiß
Relaxdays Katzen Futterstation mit Katzengras Schale, 2 Keramiknäpfe je 400 ml, spülmaschinenfest, Katzenbar, natur/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046344_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046344_0
EAN/GTIN:
     4052025463441
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Mit diesem stabilen Napfständer hast Du keinen Ärger mehr mit umgekippten Futternäpfen und verstreutem Futter. Die Näpfe aus Keramik hängen sicher in der Futterstation, wo Dein Vierbeiner beherzt zulangen kann. Dank der erhöhten Position wird dabei der Nacken geschont. Befülle die zwei Katzennäpfe je nach Bedarf mit Trocken- oder Nassfutter und Wasser und reinige sie nach Benutzung einfach in der Spülmaschine. Bepflanze die Schale mit Katzengras, um Deiner Mieze bei der Verdauung zu helfen.

Hinweis: Die Näpfe sollten besonders bei Nassfutter und hohen Temperaturen regelmäßig gereinigt werden. Orientiere Dich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung, nicht an der Napfgröße.

Katzen Futterstation im Detail
- Maße Gesamt H x B x T: ca. 8,5 x 47,5 x 19 cm
- Maße Napf H x B x T: ca. 4 x 14 x 15 cm
- Füllmenge je Napf: ca. 400 ml
- Maße Katzengras Schale H x B x T: ca. 5,5 x 17 x 8,5 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Bambus, Keramik
- Farbe: Natur, Weiß

Erhöhte Katzenbar mit 2 Näpfen
- Dekorative Futterstation aus natürlichem Bambus
- 2 Futternäpfe für Wasser, Trocken- oder Nassfutter
- Schale zum Bepflanzen mit Katzengras für gesunde Verdauung
- Erhöhte Position für nackenschonendes Futtern
- Die Näpfe einfach in der Spülmaschine reinigen
- Mit Anti-Rutsch-Stoppern für einen sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Napfstation
- 2x Fressnapf
- 1x Katzengras Schale
- Dekorationsartikel, Erde und Saatgut sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
1.78 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
47.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Katzen-Napf, Katzennapf, Keramik-Schale, Keramik-Schüssel, Keramikschale, Keramikschälchen, Keramikschüssel, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, küchenschüssel, katzen futterstation, relaxdays katzen futterstation, bambus foodbar, cat bowl, cat bowl set, cat feeding bowl, cat food bowl, doppel fressnapf, doppel napfständer, doppelnapf, essnapf, feeding bowl, foodbar, fressnapf, fressnapf set, fressnapfhalter, fressnapfständer, fressschale, fressschüssel, futterbar, futtererhöhung, futternapf, futternapf halter, futternapf set, futternapfständer, futternapfstation, futterschale, futterschüssel, futterständer, futterstation, katzen fressnapf, katzen fressnapf set, katzen futternapf, katzen napf erhöhung, katzen näpfe set, katzen napfset, katzen zubehör, katzenbar, katzenfutternapf set, katzenfutterstationen, katzengras schale, katzengras set, katzennapf, katzenschüssel, katzenschüssel set, katzenwassernäpfe, keramik katzennapf, keramiknapf, napf, napfbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.