Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußbank Bambus, bis 100 kg, stabiler Tritthocker, HxBxT: 20 x 33 x 21,5 cm, Kinderhocker Bad, Hocker, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußbank Bambus, bis 100 kg, stabiler Tritthocker, HxBxT: 20 x 33 x 21,5 cm, Kinderhocker Bad, Hocker, weiß
Relaxdays Fußbank Bambus, bis 100 kg, stabiler Tritthocker, HxBxT: 20 x 33 x 21,5 cm, Kinderhocker Bad, Hocker, weiß
Relaxdays Fußbank Bambus, bis 100 kg, stabiler Tritthocker, HxBxT: 20 x 33 x 21,5 cm, Kinderhocker Bad, Hocker, weiß
Relaxdays Fußbank Bambus, bis 100 kg, stabiler Tritthocker, HxBxT: 20 x 33 x 21,5 cm, Kinderhocker Bad, Hocker, weiß
Relaxdays Fußbank Bambus, bis 100 kg, stabiler Tritthocker, HxBxT: 20 x 33 x 21,5 cm, Kinderhocker Bad, Hocker, weiß
Relaxdays Fußbank Bambus, bis 100 kg, stabiler Tritthocker, HxBxT: 20 x 33 x 21,5 cm, Kinderhocker Bad, Hocker, weiß
Relaxdays Fußbank Bambus, bis 100 kg, stabiler Tritthocker, HxBxT: 20 x 33 x 21,5 cm, Kinderhocker Bad, Hocker, weiß
Relaxdays Fußbank Bambus, bis 100 kg, stabiler Tritthocker, HxBxT: 20 x 33 x 21,5 cm, Kinderhocker Bad, Hocker, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046320_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046320_0
EAN/GTIN:
     4052025463205
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Fußbank
Fußhocker

Dieser Fußschemel ist ein praktischer Alltagshelfer und im Haushalt universell einsetzbar. Mit dem Trethocker erreichst Du hohe Regale und Ablagen in Flur, Küche und Wohnzimmer problemlos. Aber auch als Badhocker für Kinder macht der Schemel eine gute Figur. Mit seinem schlichten Design in Weiß fügt sich der Trittschemel hervorragend in jede Einrichtung ein. Der robuste Fußhocker besteht aus strapazierfähigem Bambus und steht dank hohem Eigengewicht sehr stabil.

Fußbank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 33 x 21,5 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Traglast: ca. 100 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Weiß

Universalhocker für den Haushalt
- Universeller Hocker für verschiedene Zwecke
- An hohe Regale und Schränke herankommen
- Als praktische Erhöhung für Kinder im Bad
- Schlichtes Design aus Bambus in Weiß
- Stabiler Stand dank hohem Eigengewicht

Lieferumfang
- 1x Bambushocker in Einzelteilen
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
2.07 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Fußschemel, Elefantenfuß, Roll-Hocker, Rollhocker, Rolltritt, Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß weiss, badezimmerhocker, rollhocker höhe 200mm, fußbank, relaxdays fußbank, bambus hocker, blumenhocker, fußbänkchen, fußhocker, fußschemel, fußtritt, haushaltshocker, hocker, höckerchen, holzfußbank, holzhocker, holzschemel, holz tritt, holztritthocker, kinderhocker, kinderschemel, melkschemel, minihocker, schemel, step stool, stockerl, stool, trethocker, tritt, tritthocker, trittschemel, universalhocker, badhocker holz, blumenhocker holz, fußbank holz, fußbank kinder, fusshocker holz, hocker aus holz, hocker bambus, hocker fußhocker, hocker holz, hocker kinder, hocker kinder holz, hocker klein, hocker klein holz, holzhocker kinder, holztritt kinder, kinder hocker bad, kinder tritthocker holz, kinderhocker holz, kleine hocker, kleiner hocker, kleiner hocker holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.