Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Leseständer, Bambus, 4 Neigungswinkel, klappbar, Buchablage H x B: 19 x 28 cm, für Bücher & Tablets, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Leseständer, Bambus, 4 Neigungswinkel, klappbar, Buchablage H x B: 19 x 28 cm, für Bücher & Tablets, natur
Relaxdays Leseständer, Bambus, 4 Neigungswinkel, klappbar, Buchablage H x B: 19 x 28 cm, für Bücher & Tablets, natur
Relaxdays Leseständer, Bambus, 4 Neigungswinkel, klappbar, Buchablage H x B: 19 x 28 cm, für Bücher & Tablets, natur
Relaxdays Leseständer, Bambus, 4 Neigungswinkel, klappbar, Buchablage H x B: 19 x 28 cm, für Bücher & Tablets, natur
Relaxdays Leseständer, Bambus, 4 Neigungswinkel, klappbar, Buchablage H x B: 19 x 28 cm, für Bücher & Tablets, natur
Relaxdays Leseständer, Bambus, 4 Neigungswinkel, klappbar, Buchablage H x B: 19 x 28 cm, für Bücher & Tablets, natur
Relaxdays Leseständer, Bambus, 4 Neigungswinkel, klappbar, Buchablage H x B: 19 x 28 cm, für Bücher & Tablets, natur
Relaxdays Leseständer, Bambus, 4 Neigungswinkel, klappbar, Buchablage H x B: 19 x 28 cm, für Bücher & Tablets, natur
Relaxdays Leseständer, Bambus, 4 Neigungswinkel, klappbar, Buchablage H x B: 19 x 28 cm, für Bücher & Tablets, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046259_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046259_0
EAN/GTIN:
     4052025462598
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Der praktische Buchhalter aus Bambus ist das perfekte Accessoire beim Kochen und Backen. Die 2 Klemmen halten Dein Kochbuch offen oder einzelne Blätter an Ort und Stelle, sodass Du problemlos freihändig lesen kannst. Der verstellbare Neigungswinkel garantiert Dir eine stets optimale Sicht auf das Rezept. Der Kochbuchhalter eignet sich auch als Buchaufsteller für den Schreibtisch, um eine aufrechte Körperhaltung zu fördern, oder als Tablet-Ständer, um bequem Serien und Filme zu schauen.

Leseständer im Detail
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 3,5 x 28 x 20 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Buchhalterung mit einstellbarem Neigungswinkel
- Maße Ablagefläche: ca. 19 x 28 x 4,5 cm
- Maße Stufe 1 H x T: ca. 19 x 17 cm
- Maße Stufe 2 H x T: ca. 18 x 17 cm
- Maße Stufe 3 H x T: ca. 16 x 18 cm
- Maße Stufe 4 H x T: ca. 13,5 x 19 cm

Klappbarer Bücherhalter aus Bambus
- Freihändiges Lesen beim Kochen und Backen
- 4-fach einstellbarer Lesewinkel garantiert optimale Sicht
- 2 gefederte Klemmen zum Offenhalten der Seiten
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappbar
- Fertigung aus Bambus für natürlichen Charme
- Auch als Tablet-Halter oder Lesebrett für andere Lektüre

Lieferumfang
- 1x Buchablage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
17 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Buchständer, Konzepthalter, Leseständer, Manuskripthalter, Vorlagenhalter, buchständer schwarz, buchständer relaxdays, konzepthalter, leseständer, relaxdays leseständer, book holder, book stand, buch halterung, buchablage, buchaufsteller, bücher aufsteller, bücher halterung, bücherhalter, bücherstand, bücherständer, buchhalter, buchständer, cookbook holder, cookbook stand, heftaufsteller, hefthalter, heftständer, heftstütze, kochbuch aufsteller, kochbuch halterung, kochbuchablage, kochbuchhalter, kochbuchständer, kochbuchstütze, leseablage, lesebrett, lesebuch ablage, lesebuch halter, lesebuch halterung, lesebuch ständer, lesebuch stütze, lesehalter, lesehalterung, lesepult, lesestütze, reading stand, rezepthalter, rezeptständer, schulbuchhalter, schulbuchständer, tablet halter, tablet ständer, tischnotenpult, tischnotenständer, buchstäbder, bambus buchständer, book holder for reading, book holder stand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.