Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Abtropfgestell, mit Besteckkorb, HBT: 18x48,5x31,5 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Abtropfgestell, mit Besteckkorb, HBT: 18x48,5x31,5 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, mit Besteckkorb, HBT: 18x48,5x31,5 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, mit Besteckkorb, HBT: 18x48,5x31,5 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, mit Besteckkorb, HBT: 18x48,5x31,5 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, mit Besteckkorb, HBT: 18x48,5x31,5 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, mit Besteckkorb, HBT: 18x48,5x31,5 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, mit Besteckkorb, HBT: 18x48,5x31,5 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, mit Besteckkorb, HBT: 18x48,5x31,5 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, mit Besteckkorb, HBT: 18x48,5x31,5 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, mit Besteckkorb, HBT: 18x48,5x31,5 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045819_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045819_46
EAN/GTIN:
     4052025976101
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Draht Abtropfgestell
Nach dem Abwasch noch das gesamte Geschirr abzutrocknen, gehört sicher bei den wenigsten Menschen zu den Lieblingsaufgaben. Nutze Deine Zeit lieber für wichtigere Dinge und lass das Geschirr einfach abtropfen. Auf diesem praktischen Geschirrständer finden nasse Teller, Gläser und Schalen Platz und trocknen an der Luft. Dein Besteck kannst Du ganz bequem in dem einhängbaren Besteckkorb ablegen. Die Kunststoffunterlage sammelt das Wasser und verhindert so unschöne Wasserflecken.

Abtropfgestell im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 18 x 48,5 x 31,5 cm
- Maße Abtropfschale B x T: ca. 42 x 31,5 cm
- Maße Besteckhalter H x B x T: ca. 10 x 19 x 7 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Eisen, Kunststoff, Holz
- In verschiedenen Farben

Geschirrablage mit Abtropfschale
- Platzsparende Geschirrablage in toller Optik
- Perfekt für Besteck, Teller, Tassen, Töpfe und mehr
- Einhängbarer Besteckkorb mit Löchern am Boden
- Überschüssiges Wasser sammelt sich in Abtropfschale
- Seitliche Holzgriffe für eine leichte Handhabung
- Anti-Rutsch-Füße sorgen für einen sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Geschirrabtropfkorb in Farbe nach Wahl
- 1x Besteckkorb
- 1x Auffangschale

- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
1.13 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
31.5 cm
Breite:
48.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Geschirr-Abtropfkorb, Geschirr-Korb, Geschirrabtropfkorb, Geschirrkorb, Spülkorb, Spülmaschinenkorb, relaxdays besteckkorb, geschirr korb, abtropfgestell, relaxdays abtropfgestell, abtropffläche, abtropfgitter, abtropfregal, abtropfständer, abtropftasse, abwasch abtropfgestell, besteckabtropfkorb, dish drainer, dish dryers, dish drying rack, dish rack, dish rack drainer, drain rack, draining dish rack, draining rack, drying rack, geschirr abtropfgitter, geschirr abtropfständer, geschirr trockengestell, geschirr trockenständer, geschirr trockner, geschirrablage, geschirrabtropf, geschirrabtropfer, geschirrabtropfgestell, geschirrabtropfkorb, geschirrhalter, geschirrkorb, geschirrständer, geschirrtrockner, geschirrtropfablage, küchen abtropfgestell, metall geschirrständer, sink drying rack, spülbecken abtropfgestell, spülbecken organizer, spülständer, teller abtropfgestell, teller trockenständer, trockenständer, geschirtrocknergestelle, geschirabtropfständer, abtropgestellen, aptropfgeschtell, geschierrabtropfständer, abtropfen gestell, abtropfgestell geschirr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.