Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Besteckkasten, ausziehbar, 5-7 Fächer, HxBxT 5x55x43 cm, Küche, Schubladeneinsatz, Messerblock, Bambus, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Besteckkasten, ausziehbar, 5-7 Fächer, HxBxT 5x55x43 cm, Küche, Schubladeneinsatz, Messerblock, Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten, ausziehbar, 5-7 Fächer, HxBxT 5x55x43 cm, Küche, Schubladeneinsatz, Messerblock, Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten, ausziehbar, 5-7 Fächer, HxBxT 5x55x43 cm, Küche, Schubladeneinsatz, Messerblock, Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten, ausziehbar, 5-7 Fächer, HxBxT 5x55x43 cm, Küche, Schubladeneinsatz, Messerblock, Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten, ausziehbar, 5-7 Fächer, HxBxT 5x55x43 cm, Küche, Schubladeneinsatz, Messerblock, Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten, ausziehbar, 5-7 Fächer, HxBxT 5x55x43 cm, Küche, Schubladeneinsatz, Messerblock, Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten, ausziehbar, 5-7 Fächer, HxBxT 5x55x43 cm, Küche, Schubladeneinsatz, Messerblock, Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten, ausziehbar, 5-7 Fächer, HxBxT 5x55x43 cm, Küche, Schubladeneinsatz, Messerblock, Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten, ausziehbar, 5-7 Fächer, HxBxT 5x55x43 cm, Küche, Schubladeneinsatz, Messerblock, Bambus, natur
Relaxdays Besteckkasten, ausziehbar, 5-7 Fächer, HxBxT 5x55x43 cm, Küche, Schubladeneinsatz, Messerblock, Bambus, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045687_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045687_0
EAN/GTIN:
     4052025456870
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Küchen-Messerhalter
Unübersichtliche Schubladen gehören mit diesem Besteckkasten der Vergangenheit an. Der Schubladeneinsatz mit 5 Haupt- und 2 Ausziehfächern bietet viel Platz für Essbesteck, größere Küchenmesser sowie verschiedenes Kochbesteck. Dank der individuell einstellbaren Breite passt sich der Besteckkasteneinsatz an unterschiedliche Schubladengrößen an. Die Fertigung aus natürlichem Bambus macht die Besteckeinlage mit praktischem Messerblock zu einer robusten und dekorativen Aufbewahrungsmöglichkeit.

Hinweis: Bitte miss die Schublade genau aus, um sicherzugehen, dass die Besteckkiste auch hineinpasst. Zur Sicherheit prüfe bitte ebenso die Länge Deines Bestecks.

Besteckkasten im Detail
- Max. Maße H x B x T: ca. 5 x 55 x 43 cm
- Min. Maße H x B x T: ca. 5 x 33 x 43 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Detailmaße des Geschirrkastens
- 4x kleine Längsfacher H x B x T: je ca. 3 x 7 x 24,5 cm
- 1x großes Querfach H x B x T: ca. 3 x 30 x 14,5 cm
- 2x Ausziehfächer H x B x T: je ca. 4 x 11 x 41,5 cm
- 1x Messerblock H x B x T: 3 x 16 x 14,5 cm

Ausziehbarer Besteckorganizer für die Schublade
- Zur Aufbewahrung von Besteck und anderen Küchenutensilien
- Insgesamt 7 Fächer für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit
- Breite variabel einstellbar - Passt in viele Schubladen
- Inklusive praktischen Messerblock zum Einlegen
- Modernes Design aus robustem Bambus in natürlicher Optik
- Auch für Näh- und Bastelbedarf sowie andere Kleinteile

Lieferumfang
- 1x Besteck Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.9 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
43 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Küchenmesser-Halter, Küchenmesserhalter, Messer-Block, Messerblock, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, besteckkasten höhe 5cm, besteck kasten, messerblock holz, besteckkasten, relaxdays besteckkasten, besteck aufbewahrung, bambus besteckkasten, bambus kasten, bambus schubladeneinsatz, besteck einsatz, besteck organizer, besteck schublade, besteckeinlage, besteckeinsatz, besteckeinteiler, besteckeinteilung, besteckfach, besteckkasteneinsatz, besteckkiste, bestecklade, besteckladeneinsatz, besteckschubladeneinsatz, cutlery organizer, cutlery tray, geschirreinsatz, geschirrkasten, holz besteckkasten, holz schubladeneinsatz, küchen schubladeneinsatz, kücheneinsatz, schubkasteneinsatz, schubladen besteckeinsatz, schubladen ordnungssystem, schubladeneinsatz, schubladenkasten, silverware drawer organizer, silverware organizer, besteck einlage für schublade, besteck einsatz für schublade, besteck kasten für schubladen, besteck organizer schublade, besteckaufbewahrung schublade, besteckeinsatz 50 cm, besteckeinsatz bambus, besteckeinsatz einzeln, besteckeinsatz für schubladen, besteckeinsatz für schubladen 40 cm, besteckeinsatz für schubladen 50 cm, besteckeinsatz holz, besteckeinsatz variabel, besteckeinsätze holz, besteckfach für schubladen, besteckkasten 34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.