Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Haltegriffe Badezimmer, 2er Set, Wandgriff Dusche & Badewanne, 100 kg, Senioren & behinderte Menschen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Haltegriffe Badezimmer, 2er Set, Wandgriff Dusche & Badewanne, 100 kg, Senioren & behinderte Menschen, weiß
Relaxdays Haltegriffe Badezimmer, 2er Set, Wandgriff Dusche & Badewanne, 100 kg, Senioren & behinderte Menschen, weiß
Relaxdays Haltegriffe Badezimmer, 2er Set, Wandgriff Dusche & Badewanne, 100 kg, Senioren & behinderte Menschen, weiß
Relaxdays Haltegriffe Badezimmer, 2er Set, Wandgriff Dusche & Badewanne, 100 kg, Senioren & behinderte Menschen, weiß
Relaxdays Haltegriffe Badezimmer, 2er Set, Wandgriff Dusche & Badewanne, 100 kg, Senioren & behinderte Menschen, weiß
Relaxdays Haltegriffe Badezimmer, 2er Set, Wandgriff Dusche & Badewanne, 100 kg, Senioren & behinderte Menschen, weiß
Relaxdays Haltegriffe Badezimmer, 2er Set, Wandgriff Dusche & Badewanne, 100 kg, Senioren & behinderte Menschen, weiß
Relaxdays Haltegriffe Badezimmer, 2er Set, Wandgriff Dusche & Badewanne, 100 kg, Senioren & behinderte Menschen, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045678_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045678_0
EAN/GTIN:
     4052025456788
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

Die zuverlässigen Handgriffe im 2er Set schenken Senioren und Menschen mit Behinderung mehr Selbstständigkeit bei der täglichen Hygiene im Bad, ob in der Badewanne, Dusche oder auf der Toilette. Auch Kinder unterstützt der schnell installierte Haltegriff in ihrer Autonomie. Der Badhaltegriff wird mit 8 Schrauben und Dübeln sicher an der Wand befestigt. Die geriffelte Grifffläche ist rutschfest und sorgt für einen festen Halt.

2er Set Haltegriffe im Detail

- Maße H x B x T: ca. 9 x 39 x 9,5 cm
- Breite Griffstange: ca. 20 cm
- Gewicht: ca. 350 g
- Maximale Tragkraft: ca. 100 kg
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Weiß

Zuverlässiger Wannengriff aus Kunststoff
- Wandgriff als Haltestange für Dusche, Badewanne, WC uvm.
- Ausgleichsstütze für Senioren oder Personen mit körperlichen Einschränkungen
- Auch als unterstützende Ausstiegshilfe für kleine Kinder
- Jeweils 8 Schrauben und Dübel sorgen für festen Halt an der Wand
- Geriffelte Grifffläche wirkt rutschhemmend

Lieferumfang

- 2x Seniorenhaltegriff
- 16x Schrauben und Dübel
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff weiss, bad haltegriff, haltegriff, relaxdays haltegriff, aufstehhilfe, bad haltestange, badewannen haltegriff, badewannengriff, badewannenhalterung, badezimmer griff, dusch halter, duschgriff, duschhaltegriff, einstiegshilfe, griff-einstiegshilfe, griffstange, haltestange, handgriff, senioren haltegriff, senioren hilfsmittel, sicherheitsgriff, stützgriff, wandgriff, wandhaltegriff, wannengriff, wc griff, wc haltegriff, aufstehhilfe badewanne, aufstehhilfe badewanne für senioren, aufstehhilfe badewanne senioren, aufstehhilfe toilette, badewanne haltegriff, badewannen haltegriffe für senioren, badewannengriff senioren, badezimmer haltegriff, bath support elderly, behinderten hilfsmittel, dusche griff, dusche haltegriff, duschgriffe für senioren, einstiegshilfe badewanne, geschenke für senioren ab 80, griff bad, griff für dusche, haltegriff bad, haltegriff badewanne, haltegriff badezimmer, haltegriff dusche, haltegriff dusche senioren, haltegriff für bad, haltegriff für badewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.