Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays wasserdichte Kapsel, 3er Set, Pillendose Schlüsselanhänger, für unterwegs, Aluminium, HxD: 9,5 x 3 cm, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays wasserdichte Kapsel, 3er Set, Pillendose Schlüsselanhänger, für unterwegs, Aluminium, HxD: 9,5 x 3 cm, bunt
Relaxdays wasserdichte Kapsel, 3er Set, Pillendose Schlüsselanhänger, für unterwegs, Aluminium, HxD: 9,5 x 3 cm, bunt
Relaxdays wasserdichte Kapsel, 3er Set, Pillendose Schlüsselanhänger, für unterwegs, Aluminium, HxD: 9,5 x 3 cm, bunt
Relaxdays wasserdichte Kapsel, 3er Set, Pillendose Schlüsselanhänger, für unterwegs, Aluminium, HxD: 9,5 x 3 cm, bunt
Relaxdays wasserdichte Kapsel, 3er Set, Pillendose Schlüsselanhänger, für unterwegs, Aluminium, HxD: 9,5 x 3 cm, bunt
Relaxdays wasserdichte Kapsel, 3er Set, Pillendose Schlüsselanhänger, für unterwegs, Aluminium, HxD: 9,5 x 3 cm, bunt
Relaxdays wasserdichte Kapsel, 3er Set, Pillendose Schlüsselanhänger, für unterwegs, Aluminium, HxD: 9,5 x 3 cm, bunt
Relaxdays wasserdichte Kapsel, 3er Set, Pillendose Schlüsselanhänger, für unterwegs, Aluminium, HxD: 9,5 x 3 cm, bunt
Relaxdays wasserdichte Kapsel, 3er Set, Pillendose Schlüsselanhänger, für unterwegs, Aluminium, HxD: 9,5 x 3 cm, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045595_872
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045595_872
EAN/GTIN:
     4052025976439
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer
Diese Mini-Kapseln im 3er Set sind ein praktisches Outdoor-Zubehör. Dank des Schraubverschlusses mit Gummidichtung werden Bargeld, Pillen, Streichhölzer und andere Kleinigkeiten wasserdicht aufbewahrt. Mithilfe eines Karabinerhakens lassen sich die Medikamentenkapseln einfach am Schlüsselbund oder Rucksack befestigen und sind stets griffbereit. Die Pillendosen aus Aluminium sind leicht und zugleich robust, was sie zum idealen Begleiter für verschiedene Outdoor-Aktivitäten macht.

Wasserdichte Kapsel 3er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 9,5 x 3 cm
- Gewicht: je ca. 70 g
- Material: Aluminium
- In verschiedenen Farben

Mini-Pillendosen als Schlüsselanhänger
- Ideal für Camping, Wandern, Klettern und andere Outdoor-Aktivitäten
- Zur Aufbewahrung von Pillen, Bargeld, Streichhölzern, Batterien uvm.
- Wasserdichte Fertigung dank sicherem Schraubverschluss mit Gummiring
- Mit Karabinerhaken (nicht inkl.) am Schlüsselbund oder Rucksack befestigen
- Leichte Medikamentenanhänger mit robustem Aluminiumgehäuse

Lieferumfang
- 3x Pillenkapsel in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Dunkelgrün | Orange
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamentenspender, Pillendispenser, Pillendose, Pillendosett, Pillendosierer, Pillenspender, Tablettendispenser, Tablettendose, Tablettendosett, Tablettendosierer, Tablettenspender, Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, relaxdays tablettendose, medikamenten dosett, schlüssel-anhänger orange, wasserdichte kapsel, bargeldkapsel, bushcraft ausrüstung, geldkapsel, kapsel, medikamentenanhänger, medikamentenbox, medikamentendose, medikamentenkapsel, mini kapsel, mini medikamentendose, mini pillenbox, mini pillendose, mini tablettendose, outdoor ausrüstung, outdoor zubehör, pillen anhänger, pillenbox, pillendose, pillenhalter, pillenkapsel, sos kapsel, survival ausrüstung, tabletten anhänger, tablettenbox, tablettendose, tablettenkapsel, dose wasserdicht, geldkapsel schlüsselanhänger, geldkapsel wasserdicht, kapsel schlüsselanhänger, mini pillendose schlüsselanhänger, mini pillendose unterwegs, pillendose anhänger, pillendose camping, pillendose metall, pillendose outdoor, pillendose schlüsselanhänger, pillendose schlüsselanhänger mini, pillendose wasserdicht, pillenkapsel aluminium, pillenkapsel schlüsselanhänger, pillenkapsel wasserdicht, schlüsselanhänger dose, schlüsselanhänger pillendose, tablettenbox schlüsselanhänger, tablettendose für unterwegs, tablettendose schlüsselanhänger mini, taucherei wasserdicht, wasserdichte dose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.