Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Handgelenkauflage, Handyhalterung, Mauspad, HBT: 7 x 55 x 36 cm, Laptopunterlage, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Handgelenkauflage, Handyhalterung, Mauspad, HBT: 7 x 55 x 36 cm, Laptopunterlage, natur
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Handgelenkauflage, Handyhalterung, Mauspad, HBT: 7 x 55 x 36 cm, Laptopunterlage, natur
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Handgelenkauflage, Handyhalterung, Mauspad, HBT: 7 x 55 x 36 cm, Laptopunterlage, natur
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Handgelenkauflage, Handyhalterung, Mauspad, HBT: 7 x 55 x 36 cm, Laptopunterlage, natur
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Handgelenkauflage, Handyhalterung, Mauspad, HBT: 7 x 55 x 36 cm, Laptopunterlage, natur
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Handgelenkauflage, Handyhalterung, Mauspad, HBT: 7 x 55 x 36 cm, Laptopunterlage, natur
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Handgelenkauflage, Handyhalterung, Mauspad, HBT: 7 x 55 x 36 cm, Laptopunterlage, natur
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Handgelenkauflage, Handyhalterung, Mauspad, HBT: 7 x 55 x 36 cm, Laptopunterlage, natur
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Handgelenkauflage, Handyhalterung, Mauspad, HBT: 7 x 55 x 36 cm, Laptopunterlage, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045567_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045567_0
EAN/GTIN:
     4052025455675
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage

Die Laptopunterlage aus Bambus ist der ultimativen Begleiter für Deine produktiven und gemütlichen Stunden zu Hause oder unterwegs. Dieses multifunktionale Laptopkissen vereint Design, Funktionalität und Komfort in einem. Egal ob im Bett, auf dem Sofa oder auf Reisen – mit dem Notebookkissen hast Du stets alles griffbereit und kannst komfortabel arbeiten, lesen oder Deine elektronischen Geräte nutzen. Die integrierten Halterung für Stift, Tablet und Telefon sorgt für Ordnung.

Laptopkissen Bambus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 7 x 55 x 36 cm
- Mauspad B x T: ca. 17,5 x 23,5 cm
- Halterung B x T: ca. 27 x 1 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Bambus, Polyester, Kunststoff
- Farbe: Natur

Laptopauflage für bis zu 17 Zoll Laptops
- Vielseitig verwendbar als Lesetisch, Laptophalter und vieles mehr
- Platzsparend durch Integrierte Halterung für Stift, Tablet und Telefon
- Ergonomisches Arbeiten durch Handgelenkauflage und Mauspad
- Bequemes Design für den Schoß durch 2 unterschiedlichen Polsterstreifen
- Laptopablage mit praktischem Tragegriff ideal für unterwegs
- Elegantes Design aus Bambus mit natürlicher Maserung

Lieferumfang
- 1x Laptoptisch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Grau
Gewicht:
1.84 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
36 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, mauspad schwarz stoff, ergonomisches mauspad, handgelenkauflage maus schwarz, Laptopkissen, Relaxdays Laptopkissen, Computerkissen, Computerunterlage, Kissentablett, laptop cushion, Laptopablage, Laptopauflage, Laptopkissentablett, Laptopkissenunterlage, laptoplesekissen, Laptoppolster, Laptopschoßauflage, Laptopschoßpolster, Laptopschoßtisch, Laptopschoßunterlage, Laptopsofaunterlage, Laptopständerkissen, Laptopstützkissen, Laptopunterlage, Laptopunterlagen, Laptopzubehör, Notebookauflage, Notebookkissen, Notebookpolster, Notebookschoßunterlage, Notebookstützkissen, PC-Kissen, Schoßtisch, Sesseltablett, Notebookissen, bett brett ablage, couch tastatur auflage, kissen für laptop, kissen fürs bett, kissentablett für sofa, laptop ablage bett, laptop ablage couch, laptop arbeitstablett, laptop couchunterlage, laptop schoß, laptop schoss unterlage, laptop sofa, laptop unterlage bett, laptop unterlage holz, laptop unterlage schoß, laptopkissen 17 zoll, laptopkissen fürs bett, laptopkissen schoß, nützliche gadgets haushalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.