Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Treppenleiter Aluminium, Leiter bis 120 kg, HBT: 99 x 45 x 77 cm, silber/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Treppenleiter Aluminium, Leiter bis 120 kg, HBT: 99 x 45 x 77 cm, silber/rot
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Treppenleiter Aluminium, Leiter bis 120 kg, HBT: 99 x 45 x 77 cm, silber/rot
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Treppenleiter Aluminium, Leiter bis 120 kg, HBT: 99 x 45 x 77 cm, silber/rot
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Treppenleiter Aluminium, Leiter bis 120 kg, HBT: 99 x 45 x 77 cm, silber/rot
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Treppenleiter Aluminium, Leiter bis 120 kg, HBT: 99 x 45 x 77 cm, silber/rot
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Treppenleiter Aluminium, Leiter bis 120 kg, HBT: 99 x 45 x 77 cm, silber/rot
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Treppenleiter Aluminium, Leiter bis 120 kg, HBT: 99 x 45 x 77 cm, silber/rot
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Treppenleiter Aluminium, Leiter bis 120 kg, HBT: 99 x 45 x 77 cm, silber/rot
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Treppenleiter Aluminium, Leiter bis 120 kg, HBT: 99 x 45 x 77 cm, silber/rot
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Treppenleiter Aluminium, Leiter bis 120 kg, HBT: 99 x 45 x 77 cm, silber/rot
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Treppenleiter Aluminium, Leiter bis 120 kg, HBT: 99 x 45 x 77 cm, silber/rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045464_994
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045464_994
EAN/GTIN:
     4052025976576
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die Treppenleiter ist der ideale Haushaltshelfer, um problemlos an hochgelegene Fenster, Schränke und Ablagen zu gelangen. Die geriffelten Standfüße und Stufen garantieren dabei einen sicheren Halt. Die doppelseitige Stehleiter überzeugt durch ihre Standfestigkeit und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aufgrund der beidseitigen Begehbarkeit. Dank der Fertigung aus leichtem Aluminium und der praktischen Klappfunktion lässt sich die Haushaltsleiter nach getaner Arbeit einfach wieder verstauen.

Trittleiter im Detail
- Maße oberste Ebene B x T: ca. 33 x 18 cm
- Stufenabstand: ca. 20 cm
- Traglast: max. 120 kg
- Material: Aluminium, Kunststoff (PP)
- Farbe: Silber, Rot

Bockleiter mit 2 Stufen
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 39 x 38 x 40 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 44 x 38 x 17,5 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg

Metallleiter mit 3 Stufen
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 59 x 40 x 54,5 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 64,5 x 40 x 18 cm
- Gewicht: ca. 2,3 kg

Steigleiter mit 4 Stufen
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 80 x 42,5 x 63,5 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 86 x 42,5 x 17,5 cm
- Gewicht: ca. 3 kg

Garagenleiter mit 5 Stufen
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 99 x 45 x 77 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 106 x 45 x 18 cm
- Gewicht: ca. 3,7 kg

Doppelseitige Klappleiter aus Aluminium
- Zum einfachen Erreichen höher gelegener Stellen
- Beidseitig begehbar für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappbar
- Geriffelte Stufen und Standfüße für sicheren Halt
- Gefertigt aus leichtem und robustem Aluminium

Lieferumfang
- 1x Aluleiter in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Rot
Gewicht:
3.69 kg
Höhe:
99 cm
Länge:
77 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, trittleiter 2 stufen relaxdays, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, trittleiter, relaxdays trittleiter, alu leiter, alu trittleiter, aluleiter, aluminium klappleiter, aluminium trittleiter, aluminiumleiter, alutritt, bibliotheksleiter, bockleiter, doppelleiter, doppelstufenleiter, faltleiter, falttritt, folding steps, garagenleiter, gartenleiter, haushaltsleiter, klappleiter, klapptritt, klapptrittleiter, küchenleiter, ladder, leiter, mehrzweckleiter, metallleiter, mini leiter, multifunktionsleiter, sicherheitsleiter, staffelei leiter, stehleiter, steigleiter, step ladder, steps, stufe, stufenleiter, treppenleiter, tritt, tritthocker, trittstufe, 2 stufen klapptritt, 2 stufen trittleiter, 2 stufen trittleiter klappbar, 2 stufige leiter, 2 trittleiter klappbar, 3 stufen alu leiter, 3 stufen trittleiter, 3 stufen trittleiter klappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.