Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Papierhandtuchspender, für H2 Papierhandtücher, HxBxT 25x27x13 cm, Papiertuchhalter Wandmontage, Bambus, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Papierhandtuchspender, für H2 Papierhandtücher, HxBxT 25x27x13 cm, Papiertuchhalter Wandmontage, Bambus, natur
Relaxdays Papierhandtuchspender, für H2 Papierhandtücher, HxBxT 25x27x13 cm, Papiertuchhalter Wandmontage, Bambus, natur
Relaxdays Papierhandtuchspender, für H2 Papierhandtücher, HxBxT 25x27x13 cm, Papiertuchhalter Wandmontage, Bambus, natur
Relaxdays Papierhandtuchspender, für H2 Papierhandtücher, HxBxT 25x27x13 cm, Papiertuchhalter Wandmontage, Bambus, natur
Relaxdays Papierhandtuchspender, für H2 Papierhandtücher, HxBxT 25x27x13 cm, Papiertuchhalter Wandmontage, Bambus, natur
Relaxdays Papierhandtuchspender, für H2 Papierhandtücher, HxBxT 25x27x13 cm, Papiertuchhalter Wandmontage, Bambus, natur
Relaxdays Papierhandtuchspender, für H2 Papierhandtücher, HxBxT 25x27x13 cm, Papiertuchhalter Wandmontage, Bambus, natur
Relaxdays Papierhandtuchspender, für H2 Papierhandtücher, HxBxT 25x27x13 cm, Papiertuchhalter Wandmontage, Bambus, natur
Relaxdays Papierhandtuchspender, für H2 Papierhandtücher, HxBxT 25x27x13 cm, Papiertuchhalter Wandmontage, Bambus, natur
Relaxdays Papierhandtuchspender, für H2 Papierhandtücher, HxBxT 25x27x13 cm, Papiertuchhalter Wandmontage, Bambus, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045313_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045313_0
EAN/GTIN:
     4052025453138
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Ob in öffentlichen Waschräumen, im Büro oder Zuhause: Der Papierhandtuchspender bietet eine leichte Entnahme von Einmalhandtüchern für hygienisches Abtrocknen der Hände. An der Wand montiert ist der Handtuchspender stets gut erreichbar und einfach nachfüllbar. Dank der Öffnung lässt sich der Füllstand des Papierspenders schnell prüfen. Dabei ist der Papiertuchhalter aus natürlichem Bambus feuchtigkeitsresistent und setzt einen warmen Akzent in Bad, WC oder Küche.

Papierhandtuchspender im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 25 x 27 x 13 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 24,5 x 26 x 12 cm
- Maße Entnahmespalt B x T: ca. 22,5 x 3-6 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Handtuchspender zur Wandmontage
- Hygienische und sparsame Entnahme von Papierhandtüchern
- Aus natürlichem und feuchtigkeitsresistentem Bambus
- Großer Papiertuchspender für Badezimmer, Gäste-WC und Küche
- Für Falthandtücher der Größen H2 (Interfold) und H3 (Lagen-Faltung)
- Unkompliziertes Nachfüllen von Einmalhandtüchern
- Ideal zum Aufhängen an der Wand oder Hinstellen auf dem Küchentisch
- Auch geeignet für Waschräume in Büros, Schulen, Fitnessstudios etc.

Lieferumfang
- 1x Handtuchpapierspender
- Mit Wandmontagematerial
- Dekoartikel und Tücher sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.02 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
13 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender, Relaxdays Papierhandtuchspender, einmalhandtuchspender, handpapierhalter, handpapierspender, handtücher spender, handtuchpapier spender, handtuchspender, paper towel dispenser, papier handtuchhalter, papier spender, papierhandtuch box, papierhandtücher halter, papierhandtücher spender, papierhandtuchspender, papierspender, papiertuchbox, papiertuchhalter, papiertuchspender, tuchspender, tuchspender box, box für papierhandtücher, handtuchspender für papierhandtücher, öffentliche papierhandtuchspender, paper towel holder kitchen, papierhandtuchspender falthandtuchspender, papierhandtuchspender holz, papierhandtuchspender papier, papierhandtuchspender stehend, papierhandtücher h2, papierhandtücher h3, papierspender handtuchspender, papierspender wandmontage, spender für papierhandtücher, spender papierhandtücher, spender papierhandtücher wand, tischspender papierhandtücher, bambus, c-falz, einmalhandtücher, einweghandtücher, falthandtücher, faltpapier, für Bad, für Küche, h2, h3, handtuchpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.