Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pilates Stange mit Widerstandsbändern, Ganzkörpertraining für Zuhause, Fitnessbänder Trainingsstange, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pilates Stange mit Widerstandsbändern, Ganzkörpertraining für Zuhause, Fitnessbänder Trainingsstange, Farbwahl
Relaxdays Pilates Stange mit Widerstandsbändern, Ganzkörpertraining für Zuhause, Fitnessbänder Trainingsstange, Farbwahl
Relaxdays Pilates Stange mit Widerstandsbändern, Ganzkörpertraining für Zuhause, Fitnessbänder Trainingsstange, Farbwahl
Relaxdays Pilates Stange mit Widerstandsbändern, Ganzkörpertraining für Zuhause, Fitnessbänder Trainingsstange, Farbwahl
Relaxdays Pilates Stange mit Widerstandsbändern, Ganzkörpertraining für Zuhause, Fitnessbänder Trainingsstange, Farbwahl
Relaxdays Pilates Stange mit Widerstandsbändern, Ganzkörpertraining für Zuhause, Fitnessbänder Trainingsstange, Farbwahl
Relaxdays Pilates Stange mit Widerstandsbändern, Ganzkörpertraining für Zuhause, Fitnessbänder Trainingsstange, Farbwahl
Relaxdays Pilates Stange mit Widerstandsbändern, Ganzkörpertraining für Zuhause, Fitnessbänder Trainingsstange, Farbwahl
Relaxdays Pilates Stange mit Widerstandsbändern, Ganzkörpertraining für Zuhause, Fitnessbänder Trainingsstange, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045288_136
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045288_136
EAN/GTIN:
     4052025976651
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
muskelaufbau
Die Workout-Bar ist ein äußerst vielseitiges Trainingsgerät für das Fitnessstudio oder zu Hause. Der Übungsstab unterstützt beim Muskelaufbau, fördert die Beweglichkeit und kann zur Kräftigung des Rückens beitragen. Klassische Squats oder Ausfallschritte können mit dem Gym-Stick beispielsweise intensiviert und das Training so effektiver gestaltet werden. Bei Nichtgebrauch kann der Fitness-Stick mit 2 Bändern einfach auseinander genommen und platzsparend verstaut oder transportiert werden.

Pilates Stange im Detail
- Maße Stange B x D: ca. 93 x 3 cm
- Länge Bänder inkl. Schlaufe: ca. 97 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: TPR, Polyester, Eisen
- In verschiedenen Farben erhältlich

Fitness-Stange mit Bändern
- Pilates-Bar-Set besteht aus einer Stange und 2 Expandern mit Fußschlaufen
- Handliches Sportgerät für zu Hause oder das Fitnessstudio
- Kann bei Pilates, Yoga und weiteren Fitnessübungen zum Einsatz kommen
- Zum Training von Bein- und Armmuskulatur, Gesäß, Brustmuskeln etc.
- Ideal auch für diverse Dehnübungen und zur Kräftigung des Rückens
- Zum Transportieren und Verstauen in 2 Teile zerlegbar

Lieferumfang
- 1x Pilates Trainingsgerät in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis | Schwarz
Gewicht:
0.85 kg
Höhe:
100 cm
Länge:
3 cm
Breite:
93 cm
Weitere Suchbegriffe: pilates stange mit widerstandsband, bar, fitness bar, fitness gummiband, fitness produkte, fitness stange, fitness stick, fitnessbänder, fitnessgerät, gym stick, pilates bar, pilates bar kit, pilates equipment, pilates geräte, pilates stab, pilates stange, pilates stick, pilates trainingsgerät, resistance bands, resistance bands set, resistenzbänder, smartworkout bar, sport bänder, sport gummiband, sport stange, sportgeräte, squat stange, stretch bar, theraband stange, training gummiband, trainingsgerät, trainingsstange, übungsstab, widerstandsbänder, widerstandsbänder set, widerstandsstange, workout bar, yoga bar, yoga stange, yoga stick, abnehmen sportgeräte, all in one fitnessgeräte für zuhause, fitnesgeraete für zuhause, fitness bänder für muskel aufbauen, fitness equipment, fitness für zuhause, fitness geräte zuhause, fitness set für zuhause, fitness stange mit bändern, fitness zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.