Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kreide, 144er Set, Malkreide für Straße & Tafel, HxD: 8 x 0,9 cm, ungiftige Straßenmalkreide in 6 Farben, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kreide, 144er Set, Malkreide für Straße & Tafel, HxD: 8 x 0,9 cm, ungiftige Straßenmalkreide in 6 Farben, bunt
Relaxdays Kreide, 144er Set, Malkreide für Straße & Tafel, HxD: 8 x 0,9 cm, ungiftige Straßenmalkreide in 6 Farben, bunt
Relaxdays Kreide, 144er Set, Malkreide für Straße & Tafel, HxD: 8 x 0,9 cm, ungiftige Straßenmalkreide in 6 Farben, bunt
Relaxdays Kreide, 144er Set, Malkreide für Straße & Tafel, HxD: 8 x 0,9 cm, ungiftige Straßenmalkreide in 6 Farben, bunt
Relaxdays Kreide, 144er Set, Malkreide für Straße & Tafel, HxD: 8 x 0,9 cm, ungiftige Straßenmalkreide in 6 Farben, bunt
Relaxdays Kreide, 144er Set, Malkreide für Straße & Tafel, HxD: 8 x 0,9 cm, ungiftige Straßenmalkreide in 6 Farben, bunt
Relaxdays Kreide, 144er Set, Malkreide für Straße & Tafel, HxD: 8 x 0,9 cm, ungiftige Straßenmalkreide in 6 Farben, bunt
Relaxdays Kreide, 144er Set, Malkreide für Straße & Tafel, HxD: 8 x 0,9 cm, ungiftige Straßenmalkreide in 6 Farben, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045196_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045196_0
EAN/GTIN:
     4052025451967
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Mit der bunten Straßenmalkreide können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und erste kleine Kunstwerke oder tolle Bewegungsspiele schaffen. Die leuchtenden Farben verwandeln den grauen Beton in eine bunte Fantasiewelt. Die Straßenkreide besteht aus ungiftigem Gips und passt dank ihrer Größe perfekt in Kinderhände. Das Kreideset eignet sich auch für Lehrer. Mit den verschiedenen Farben lassen sich abwechslungsreiche Tafelbilder kreieren, um komplexe Themen anschaulich zu vermitteln.

Hinweis: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Kreide 144er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 8 x 0,9 cm
- Gewicht: je ca. 4 g
- Material: Gips
- Farben: Blau, Gelb, Grün, Lila, Rot, Weiß

Bunte Malkreide für Kinder
- 144 Kreiden in 6 tollen, kräftigen Farbvarianten
- Zum Malen von Bildern oder zur Gestaltung von Spielfeldern
- Zur spielerischen Förderung von Kreativität und Motorik
- Kinderkreide aus abwaschbarem und ungiftigem Material
- Handliche Form passt perfekt in Kinderhände
- Auch als Wandtafelkreide für die Schule geeignet

Lieferumfang
- 144x Tafelkreide
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Rot | Grün
Gewicht:
0.54 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
0.9 cm
Breite:
0.9 cm
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Malkreide, Malkreiden, Straßenkreide, Straßenmalkreide, signierkreide set, malkreide, kreide, asphaltkreide, chalk, kinder straßenkreide, kinderkreide, kreide set, straßenkreide, straßenmalkreide, street chalk, tafelkreide, wandtafelkreide, bunte kreide, bunte tafelkreide, kinderkreide straße, kreide bunt, kreide draußen kinder, kreide für draussen, kreide für kinder, kreide für tafel, kreide für tafel abwaschbar, kreide kinder, kreide kinder draussen, kreide kinder straße, kreide straße, kreide straßenmalkreide, kreide tafel, kreide tafel kinder, malkreide für kinder, malkreide für tafel, malkreide kinder, malkreide straße, malkreide straße kinder, malkreide tafel kinder, strasenkreide kinder, strasenmalkreide kinder, straßenkreide kinder, straßenkreide kinder ungiftig, strassenkreiden für kinder, strassenkreiden für kinder ungiftig, strassenmalkreide für kinder, strassenmalkreide für kinder ungiftig, straßenmalkreide kinder, straßenmalkreide kinder ungiftig, straßenmalkreide ungiftig, tafelkreide bunt, tafelkreide bunt für kinder, tafelkreide kinder, abwaschbar, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.