Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kindergläser 4er Set, Einhorn-Motiv, Trinkglas Kinder, Deckel & Strohhalm, 450 ml Skala, Saftglas, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kindergläser 4er Set, Einhorn-Motiv, Trinkglas Kinder, Deckel & Strohhalm, 450 ml Skala, Saftglas, transparent
Relaxdays Kindergläser 4er Set, Einhorn-Motiv, Trinkglas Kinder, Deckel & Strohhalm, 450 ml Skala, Saftglas, transparent
Relaxdays Kindergläser 4er Set, Einhorn-Motiv, Trinkglas Kinder, Deckel & Strohhalm, 450 ml Skala, Saftglas, transparent
Relaxdays Kindergläser 4er Set, Einhorn-Motiv, Trinkglas Kinder, Deckel & Strohhalm, 450 ml Skala, Saftglas, transparent
Relaxdays Kindergläser 4er Set, Einhorn-Motiv, Trinkglas Kinder, Deckel & Strohhalm, 450 ml Skala, Saftglas, transparent
Relaxdays Kindergläser 4er Set, Einhorn-Motiv, Trinkglas Kinder, Deckel & Strohhalm, 450 ml Skala, Saftglas, transparent
Relaxdays Kindergläser 4er Set, Einhorn-Motiv, Trinkglas Kinder, Deckel & Strohhalm, 450 ml Skala, Saftglas, transparent
Relaxdays Kindergläser 4er Set, Einhorn-Motiv, Trinkglas Kinder, Deckel & Strohhalm, 450 ml Skala, Saftglas, transparent
Relaxdays Kindergläser 4er Set, Einhorn-Motiv, Trinkglas Kinder, Deckel & Strohhalm, 450 ml Skala, Saftglas, transparent
Relaxdays Kindergläser 4er Set, Einhorn-Motiv, Trinkglas Kinder, Deckel & Strohhalm, 450 ml Skala, Saftglas, transparent
Relaxdays Kindergläser 4er Set, Einhorn-Motiv, Trinkglas Kinder, Deckel & Strohhalm, 450 ml Skala, Saftglas, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044962_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044962_0
EAN/GTIN:
     4052025449629
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Das Kindertrinkglas-Set verzaubert mit seinem entzückenden Einhorn-Motiv und ist ebenso niedlich wie praktisch. Die Gläser sind mit Deckel und Strohhalm ausgestattet und dadurch auch besonders gut für Gartenpartys oder Picknicks geeignet. Wer nicht mit einem Strohhalm trinken möchte, benutzt einfach die separate Trinköffnung im Deckel, die - genauso wie die Strohhalmöffnung - auch problemlos verschlossen werden kann. Nach Gebrauch können die Glasbecher in der Spülmaschine gereinigt werden.

Trinkglas Kinder im Detail
- Maße mit Deckel H x B x T: ca. 15,5 x 9 x 9,5 cm
- Volumen: je ca. 450 ml
- Gewicht: je ca. 410 g
- Material: Glas, Kunststoff (ABS), Silikon
- Farbe: Transparent, Weiß, Gelb

Weitere Einzelheiten zum 4er Glas Set
- Für Temperaturen zwischen -20 und 100°C
- Maximaler Temperaturunterschied ist 38°C
- Gläser ohne Deckel und Strohhalm sind mikrowellengeeignet

Glas mit Deckel und Strohhalm
- Tolles Motiv mit Einhörnern ist perfekt für Kinder
- Messskala gibt Überblick über aktuelle Füllmenge
- Deckel mit Öffnung für Strohhalm und extra Trinköffnung
- Auch ohne Deckel als einfache Trinkgläser verwenden
- Spülmaschinenfest und damit leicht zu reinigen

Lieferumfang
- 4x Getränkeglas
- 4x Deckel
- 4x Strohhalm
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Weiß | Gelb
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Glas-Strohhalme, Glas-Trinkhalme, Glastrinkhalme, Saft-Becher, Saft-Glas, Saftbecher, Saftglas, universal-trinkglas 450 ml, allzweck trinkglas, kindergläser, relaxdays kindergläser, ..., animal glass, becher, drinking glass, getränkebecher, getränkeglas, glas, glasbecher, gläserset, glass cup, glastrinkbecher, kids cup, kinder trinkbecher, kinder trinkglas, kinderbecher, kinderbecher set, kindergläser set, kindermilchglas, kindertrinkbecher, kindertrinkgläser, kindertrinkgläser set, kinder trinkset, limonadenglas, motivgläser, mug, saftglas, smoothiebecher, smoothieglas, sommergläser, strohhalmbecher, strohhalmglas, trinkbecher, trinkglas, trinkglas set, trinklernbecher, wasserglas, becher für kinder, becher glas, becher kinder, becher mit deckel, becher mit deckel und strohhalm, becher mit deckel und strohhalm durchsichtig, becher mit strohhalm, becher mit strohhalm durchsichtig, becher mit strohhalm glas, becher mit strohhalm kinder, becher mit strohhalm und deckel, bruchfeste gläser kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.