Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 8er Set, Kaktus-Motiv, 500 ml, Sommer Limonadengläser mit Henkel, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 8er Set, Kaktus-Motiv, 500 ml, Sommer Limonadengläser mit Henkel, bunt
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 8er Set, Kaktus-Motiv, 500 ml, Sommer Limonadengläser mit Henkel, bunt
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 8er Set, Kaktus-Motiv, 500 ml, Sommer Limonadengläser mit Henkel, bunt
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 8er Set, Kaktus-Motiv, 500 ml, Sommer Limonadengläser mit Henkel, bunt
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 8er Set, Kaktus-Motiv, 500 ml, Sommer Limonadengläser mit Henkel, bunt
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 8er Set, Kaktus-Motiv, 500 ml, Sommer Limonadengläser mit Henkel, bunt
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 8er Set, Kaktus-Motiv, 500 ml, Sommer Limonadengläser mit Henkel, bunt
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 8er Set, Kaktus-Motiv, 500 ml, Sommer Limonadengläser mit Henkel, bunt
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 8er Set, Kaktus-Motiv, 500 ml, Sommer Limonadengläser mit Henkel, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044943_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044943_0
EAN/GTIN:
     4052025449438
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Dieses 8er Set Trinkgläser ist ideal, um erfrischende Kaltgetränke wie Säfte, Limonaden oder Eistee und Cocktails zu genießen. Mit ihrem Kaktus-Design und den kräftigen Farben werden die Sommergläser zum Hingucker in Deiner Hausbar oder auf der nächsten Gartenparty. Dank der Strohhalme sind die Getränke schnell geleert, während der praktische Schraubdeckel den Inhalt vor Schmutz oder Insekten bewahrt. Genieße den Sommer mit Deinen Freunden in vollen Zügen mit diesen trendigen Limogläsern.

Trinkgläser 8er Set im Detail
- Maße mit Deckel H x B x T: ca. 13,5 x 11 x 8 cm
- Strohhalm H x D: ca. 18 x 0,7 cm
- Volumen: ca. 500 ml
- Gewicht je Glas: ca. 330 g
- Material: Glas, Eisen
- Farben: Transparent, Grün, Weiß, Orange

Sommerliche Limogläser mit Deckel und Strohhalm
- Praktisches 8er Set mit Deckeln und Trinkhalmen in Kakteen-Optik
- Für Eistee, Smoothies, Saft, Cocktails uvm. geeignet
- Henkelgläser sind ideal für Kindergeburtstage und Gartenpartys
- Insektenfreies Trinken dank praktischem Schraubdeckel
- Reinigung in der Spülmaschine mit Strohhalm und Deckel

Lieferumfang
- 8x Trinkglas mit Deckel
- 8x Strohhalm
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Dunkelgrün | Weiß
Gewicht:
2.68 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
8 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Glas-Strohhalme, Glas-Trinkhalme, Glastrinkhalme, Saft-Becher, Saft-Glas, Saftbecher, Saftglas, allzweckglas 500ml, allzweck trinkglas, Trinkgläser mit Deckel, Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, ball mason glas, deckelglas, drinking glass, eiskaffee glas, eistee becher, eistee glas, getränke glas, glasbecher, henkelglas, ice coffee glass, ice cold drink glas, iced coffee glas, kinderglas, lemonade glas, limobecher, limoglas, limonadenglas, maison jar glas, maison jar trinkglas, moonshine glas, retro glas, smoothiebecher, smoothie cup, smoothie glas, smoothie glass, sommerglas, sommerbecher, trinkglas, trinkgläser set, becher mit deckel, becher mit deckel und strohhalm, becher mit strohhalm, becher mit strohhalm kinder, becher mit strohhalm und deckel, cocktailglas mit deckel, cocktailglas mit trinkhalm, cocktailgläser mit deckel, cocktailgläser mit strohhalm, einmachglas trinkglas, getränkebecher mit strohhalm, glas deckel strohhalm, glas mit deckel und strohhalm, glas mit deckel und strohhalm kinder, glas mit griff, glas mit henkel, glas mit henkel und deckel, glas mit strohhalm, glas mit strohhalm deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.