Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Garderobenleiste Vogel, Gusseisen, HxBxT: 13 x 36,5 x 4,5 cm, 6 Garderobenhaken, antikes Schlüsselbrett, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Garderobenleiste Vogel, Gusseisen, HxBxT: 13 x 36,5 x 4,5 cm, 6 Garderobenhaken, antikes Schlüsselbrett, weiß
Relaxdays Garderobenleiste Vogel, Gusseisen, HxBxT: 13 x 36,5 x 4,5 cm, 6 Garderobenhaken, antikes Schlüsselbrett, weiß
Relaxdays Garderobenleiste Vogel, Gusseisen, HxBxT: 13 x 36,5 x 4,5 cm, 6 Garderobenhaken, antikes Schlüsselbrett, weiß
Relaxdays Garderobenleiste Vogel, Gusseisen, HxBxT: 13 x 36,5 x 4,5 cm, 6 Garderobenhaken, antikes Schlüsselbrett, weiß
Relaxdays Garderobenleiste Vogel, Gusseisen, HxBxT: 13 x 36,5 x 4,5 cm, 6 Garderobenhaken, antikes Schlüsselbrett, weiß
Relaxdays Garderobenleiste Vogel, Gusseisen, HxBxT: 13 x 36,5 x 4,5 cm, 6 Garderobenhaken, antikes Schlüsselbrett, weiß
Relaxdays Garderobenleiste Vogel, Gusseisen, HxBxT: 13 x 36,5 x 4,5 cm, 6 Garderobenhaken, antikes Schlüsselbrett, weiß
Relaxdays Garderobenleiste Vogel, Gusseisen, HxBxT: 13 x 36,5 x 4,5 cm, 6 Garderobenhaken, antikes Schlüsselbrett, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044870_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044870_0
EAN/GTIN:
     4052025448707
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
relaxdays schlüsselbrett
Mit dieser Kleiderhakenleiste schaffst Du praktischen Stauraum an der Wand und sorgst für mehr Ordnung in Deinem Eingangsbereich. 6 Garderobenhaken bieten ausreichend Platz, um Jacken, Taschen, Schals oder auch Schlüssel übersichtlich aufzuhängen. Dabei überzeugt der Jackenhalter mit seinem dekorativen Vogel-Design, das ein echter Hingucker in Flur oder Diele ist. Die Garderobenhakenleiste besteht aus robustem Gusseisen.

Garderobenleiste im Detail
- Maße H x B x T: ca. 13 x 36,5 x 4,5 cm
- Traglast: max. 4 kg
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Weiß

Wandgarderobe mit 6 Kleiderhaken
- Ausgefallenes Vogel-Design mit Ästen als Haken
- Kleiderleiste für mehr Ordnung in Deinem Zuhause
- Wandhakenleiste zum Aufhängen in Flur und Diele
- Schlüsselbrett aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung
- 6 Garderobenhaken für Jacken, Taschen, Schlüssel uvm.

Lieferumfang
- 1x Hakenleiste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.48 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
36.5 cm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard, garderobenleiste, relaxdays garderobenleiste, coat hooks, flurgarderobe, garderobe, garderobenhaken, garderobenhakenleiste, hakenleiste, hook rack, jacken garderobe, jackenaufhänger, jackenhaken, jackenhalter, key hanger, key holder, key hook, kleiderhaken, kleiderhaken leiste, kleiderleiste, schlüssel haken, schlüsselaufbewahrung, schlüsselaufhänger, schlüsselbrett, schlüsselhakenleiste, schlüsselhalter, schlüsselleiste, wall hooks, wand garderobenleiste, wand jackenhalter, wandgarderobe, wandhaken, wandhakenleiste, gadarobe, gadarobenhacken, gaderobe, gaderobenhacke, gaderobenhacken, gaderobenhaken, gaderobenhakenleiste, gaderrobe, gadrobe, gadrobenhacken, gardarobe, gardarobenhakenleiste, gardeobe, garderobehaken, garderobenhacken, garderobenhake, garderobenhalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.