Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vogelspielzeug, Holzleiter, Kokosschale, Vogelkäfig Zubehör für Wellensittich, Kanarienvogel, Vogelnest, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vogelspielzeug, Holzleiter, Kokosschale, Vogelkäfig Zubehör für Wellensittich, Kanarienvogel, Vogelnest, natur
Relaxdays Vogelspielzeug, Holzleiter, Kokosschale, Vogelkäfig Zubehör für Wellensittich, Kanarienvogel, Vogelnest, natur
Relaxdays Vogelspielzeug, Holzleiter, Kokosschale, Vogelkäfig Zubehör für Wellensittich, Kanarienvogel, Vogelnest, natur
Relaxdays Vogelspielzeug, Holzleiter, Kokosschale, Vogelkäfig Zubehör für Wellensittich, Kanarienvogel, Vogelnest, natur
Relaxdays Vogelspielzeug, Holzleiter, Kokosschale, Vogelkäfig Zubehör für Wellensittich, Kanarienvogel, Vogelnest, natur
Relaxdays Vogelspielzeug, Holzleiter, Kokosschale, Vogelkäfig Zubehör für Wellensittich, Kanarienvogel, Vogelnest, natur
Relaxdays Vogelspielzeug, Holzleiter, Kokosschale, Vogelkäfig Zubehör für Wellensittich, Kanarienvogel, Vogelnest, natur
Relaxdays Vogelspielzeug, Holzleiter, Kokosschale, Vogelkäfig Zubehör für Wellensittich, Kanarienvogel, Vogelnest, natur
Relaxdays Vogelspielzeug, Holzleiter, Kokosschale, Vogelkäfig Zubehör für Wellensittich, Kanarienvogel, Vogelnest, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044794_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044794_0
EAN/GTIN:
     4052025447946
Suchbegriffe:
Holzleiter
Vogelbauer
Vogelkäfig
holzleiter

Du möchtest Deinen gefiederten Freunden ein abwechslungsreiches Umfeld bieten? Dieses Vogelspielzeug ist die ideale Lösung. Die Vogelleiter garantiert sichere und unterhaltsame Beschäftigung für kleine bis mittelgroße Vögel wie Zebrafinken, Wellensittiche oder Kanarienvögel. Gleichzeitig wird mit der Kokosschale ein bequemer Rückzugsort für Deine Vögel geschaffen. Hänge das Nymphensittich-Spielzeug einfach mit den Karabinerhaken in Käfig oder Voliere.

Hinweis: Es handelt sich um ein Naturprodukt, daher können Formen und Farben leicht abweichen.

Vogelspielzeug im Detail
- Gesamtgröße H x B x T: ca. 120 x 12 x 12 cm
- Leiter B x T: ca. 14 x 10 cm
- Durchmesser Kokosschale: ca. 12 cm
- Durchmesser der Öffnung: ca. 6 cm
- Traglast: max. 5 kg
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Schimaholz, Baumwolle, Kokos
- Farbe: Natur

Hängendes Wellensittichspielzeug für Käfige
- Abwechslungsreiches Spielzeug für Vögel
- Rückzugsort für Vögel in Käfigen u. Volieren
- Einfaches Einhängen mit Karabinerhaken
- Aus naturbelassenen Materialen
- Schafft Klettermöglichkeiten im Käfig

Lieferumfang
- 1x Vogelspielzeug
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß | Silber
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelspielzeug, Relaxdays Vogelspielzeug, bird toys, käfig zubehör, kanarienvogel spielzeug, kanarienvogel zubehör, nymphensittich spielzeug, nymphensittich zubehör, papagei zubehör, papageienspielzeug, parrot toy, sittich spielzeug, vogel hängebrücke, vogel hängematte, vogel spielplatz, vögel spielzeug, vogel zubehör, vögel zubehör, vogelkäfig zubehör, vogelleiter, vogelnest, vogelschaukel, vogelspielzeug, volieren zubehör, wellensittich schaukel, wellensittich spielplatz, wellensittich spielzeug, wellensittich zubehör, zebrafinken zubehör, vogelzubebehör, hängebrücke wellensittich, holzleiter vogel, käfig vogel zubehör, kokosnuss schale vogel, kokosnussschale vogel, schaukel vogel, sitzstangen für wellensittiche, spielplatz für wellensittiche, spielzeug für nymphensittiche, spielzeug für vögel, spielzeug für wellensittich, spielzeug für wellensittiche, spielzeug nymphensittich, spielzeug papagei, spielzeug wellensittich, toys for birds, vogel kokosnuss, vogel spielzeug vogel, vogel spielzeug wellensittiche, vogel zubehör nymphensittich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.