Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Lebendfalle für Mäuse 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 6,5x17x6 cm, Mäusefalle, Kunststoff, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 6,5x17x6 cm, Mäusefalle, Kunststoff, orange
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 6,5x17x6 cm, Mäusefalle, Kunststoff, orange
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 6,5x17x6 cm, Mäusefalle, Kunststoff, orange
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 6,5x17x6 cm, Mäusefalle, Kunststoff, orange
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 6,5x17x6 cm, Mäusefalle, Kunststoff, orange
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 6,5x17x6 cm, Mäusefalle, Kunststoff, orange
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 6,5x17x6 cm, Mäusefalle, Kunststoff, orange
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 6,5x17x6 cm, Mäusefalle, Kunststoff, orange
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 6,5x17x6 cm, Mäusefalle, Kunststoff, orange
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044688_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044688_0
EAN/GTIN:
     4052025446888
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle
Wenn Du ungebetene Nager zu Hause los werden möchtest, aber nicht gleich zu chemischen Mitteln greifen willst, sind die Lebendfallen genau das richtige Utensil. Mit den Durchlauffallen fängst Du Mäuse und andere kleine Nagetiere lebend ein und kannst diese dann weit weg von Deinem Zuhause wieder aussetzen. Einfach einen Köder im Köderfach platzieren und die Türklappe einspannen - schon sind die Mäusefallen einsatzbereit.

Hinweis: Bitte die Fallen regelmäßig kontrollieren, um Stress oder ein Verhungern des Tieres zu verhindern.

Lebendfalle 2er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 6,5 x 17 x 6 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 5 x 15 x 5 cm
- Gewicht: ca. 120 g pro Stück
- Material: Kunststoff
- Farbe: Orange

Durchlauffallen zur Mäuseabwehr
- Robuste Mäusefallen zum Einfangen von Kleintieren
- Für kurzzeitiges Gefangenhalten zum Tierwohl
- Wiederverwendbare Fallen aus robustem Kunststoff
- Einfach Köder platzieren und Türklappe spannen
- Fallen sind ohne Montage sofort einsatzbereit

Lieferumfang
- 2x Lebendfalle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
6 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, Mausefalle, Mäusefalle, Ratten-Falle, Rattenfalle, mausefalle relaxdays, lebend falle, lebendfalle mäuse, durchlauffalle, fangfalle, kleintierfalle, köderfalle, lebend mausefalle, lebend mäusefalle, lebendfalle, lebendtierfalle, maus lebendfalle, mäuse lebendfalle, mausefalle, mäusefänger, mäusefalle, mausfalle, mouse trap, nagerfalle, nagetierfalle, best mouse traps, durchlauffalle mäuse, durchlauffalle ratten, lebend mausefalle kaufen, lebendfalle für mäuse, lebendfalle maus, lebendfalle mausefalle, lebendfalle ratte, lebendfalle wühlmaus, lebendfallen für mäuse, lebendfallen mäuse, lebendmausefallen kaufen, lebenfallen mäuse, mäuse bekämpfen, mausefalle eimer, mausefalle garten, mausefalle groß, mausefalle kaufen, mäusefalle kaufen, mausefalle klein, mausefalle lebend, mäusefalle lebend, mausefalle lebendfalle, mäusefalle lebendfalle, mausefalle lebendfang, mausefallen für mäuse, mausefallen kaufen, mausefallen lebend, mäusefallen lebend, mausefallen lebendfallen, mäusefallen lebendfallen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.