Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 7x16x6,5 cm, Mäusefalle, natur/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 7x16x6,5 cm, Mäusefalle, natur/silber
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 7x16x6,5 cm, Mäusefalle, natur/silber
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 7x16x6,5 cm, Mäusefalle, natur/silber
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 7x16x6,5 cm, Mäusefalle, natur/silber
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 7x16x6,5 cm, Mäusefalle, natur/silber
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 7x16x6,5 cm, Mäusefalle, natur/silber
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 7x16x6,5 cm, Mäusefalle, natur/silber
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, 2er Set, tierfreundliche Nagetierfalle, HBT: 7x16x6,5 cm, Mäusefalle, natur/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044686_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044686_0
EAN/GTIN:
     4052025446864
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle
Wenn Du ungebetenen Nager zu Hause loswerden möchtest, aber nicht gleich zu chemischen Mitteln greifen willst, sind die Lebendfallen genau das richtige Utensil. Mit den Durchlauffallen fängst Du Mäuse und andere kleine Nagetiere lebend ein und kannst diese dann weit weg von Deinem Zuhause wieder aussetzen. Einfach einen Köder an den Köderspieß stecken und den mit der Tür verbundenen Hebel spannen - schon sind die Mäusefallen einsatzbereit.

Hinweis: Bitte die Fallen regelmäßig kontrollieren, um Stress oder ein Verhungern des Tieres zu verhindern.

Lebendfalle 2er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 7 x 16 x 6,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 13,5 x 4 cm
- Gewicht: ca. 90 g pro Stück
- Material: Eisen, Kiefernholz
- Farbe: Silber, Natur

Durchlauffallen zur Mäuseabwehr
- Robuste Mäusefallen zum Einfangen von Kleintieren
- Für kurzzeitiges Gefangenhalten zum Tierwohl
- Wiederverwendbare Fallen aus robustem Eisendraht
- Einfach Köder befestigen und Türhebel spannen
- Fallen sind ohne Montage sofort einsatzbereit

Lieferumfang
- 2x Lebendfalle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, Mausefalle, Mäusefalle, Ratten-Falle, Rattenfalle, mausefalle relaxdays, lebend falle, lebendfalle mäuse, drahtfalle, durchlauffalle, fangfalle, käfigfalle, kastenfalle, kleintierfalle, köderfalle, lebend mausefalle, lebend mäusefalle, lebendfalle, lebendtierfalle, maus lebendfalle, mäuse lebendfalle, mausefalle, mäusefänger, mäusefalle, mausfalle, metallfalle, mouse trap, nagerfalle, nagetierfalle, best mouse traps, durchlauffalle mäuse, durchlauffalle ratten, lebend mausefalle kaufen, lebendfalle für mäuse, lebendfalle maus, lebendfalle mausefalle, lebendfalle ratte, lebendfalle wühlmaus, lebendfallen für mäuse, lebendfallen mäuse, lebendmausefallen kaufen, lebenfallen mäuse, mäuse bekämpfen, mausefalle eimer, mausefalle garten, mausefalle groß, mausefalle kaufen, mäusefalle kaufen, mausefalle klein, mausefalle lebend, mäusefalle lebend, mausefalle lebendfalle, mäusefalle lebendfalle, mausefalle lebendfang, mausefallen für mäuse, mausefallen kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.