Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Lebendfalle für Mäuse & Ratten, tierfreundliche Nagetierfalle, HxBxT: 11,5 x 38 x 14 cm, Mäusefalle, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse & Ratten, tierfreundliche Nagetierfalle, HxBxT: 11,5 x 38 x 14 cm, Mäusefalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse & Ratten, tierfreundliche Nagetierfalle, HxBxT: 11,5 x 38 x 14 cm, Mäusefalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse & Ratten, tierfreundliche Nagetierfalle, HxBxT: 11,5 x 38 x 14 cm, Mäusefalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse & Ratten, tierfreundliche Nagetierfalle, HxBxT: 11,5 x 38 x 14 cm, Mäusefalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse & Ratten, tierfreundliche Nagetierfalle, HxBxT: 11,5 x 38 x 14 cm, Mäusefalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse & Ratten, tierfreundliche Nagetierfalle, HxBxT: 11,5 x 38 x 14 cm, Mäusefalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse & Ratten, tierfreundliche Nagetierfalle, HxBxT: 11,5 x 38 x 14 cm, Mäusefalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse & Ratten, tierfreundliche Nagetierfalle, HxBxT: 11,5 x 38 x 14 cm, Mäusefalle, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044685_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044685_0
EAN/GTIN:
     4052025446857
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle
Wenn Du ungebetene Nager zu Hause loswerden möchtest, aber nicht gleich zu chemischen Mitteln greifen willst, ist die Lebendfalle genau das richtige Utensil. Mit der Durchlauffalle fängst Du Mäuse, Ratten und andere kleine Nagetiere lebend ein und kannst diese dann weit weg von Deinem Zuhause wieder aussetzen. Einfach einen Köder an den Köderspieß stecken und die mit den 2 Türen verbundenen Hebel spannen – schon ist die Mäusefalle einsatzbereit.

Hinweis: Bitte die Falle regelmäßig kontrollieren, um Stress oder ein Verhungern des Tieres zu verhindern.

Lebendfalle im Detail
- Größe H x B x T: ca. 11,5 x 38 x 14 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Durchlauffalle zur Mäuse- und Rattenabwehr

- Robuste Mäusefalle zum Einfangen von Kleintieren
- Für kurzzeitiges Gefangenhalten zum Tierwohl
- Wiederverwendbare Falle aus robustem Eisengitter
- Einfach Köder befestigen und Türhebel spannen
- Fallen sind ohne Montage sofort einsatzbereit

Lieferumfang
- 1x Lebendfalle
- Inkl. Gebrauchsanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
18.5 cm
Länge:
16 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, Mausefalle, Mäusefalle, Ratten-Falle, Rattenfalle, mausefalle relaxdays, lebend falle, lebendfalle, drahtfalle, durchlauffalle, fangfalle, käfigfalle, kastenfalle, kleintierfalle, köderfalle, lebend mausefalle, lebend mäusefalle, lebendtierfalle, maus lebendfalle, mäuse lebendfalle, mausefalle, mäusefänger, mäusefalle, mausfalle, metallfalle, mouse trap, nagerfalle, nagetierfalle, ratten lebendfalle, rattenfalle, best mouse traps, durchlauffalle mäuse, durchlauffalle ratten, lebend mausefalle kaufen, lebendfalle für mäuse, lebendfalle maus, lebendfalle mäuse, lebendfalle mausefalle, lebendfalle ratte, lebendfalle wühlmaus, lebendfallen für mäuse, lebendfallen mäuse, lebendmausefallen kaufen, lebenfallen mäuse, mäuse bekämpfen, mausefalle garten, mausefalle groß, mausefalle kaufen, mäusefalle kaufen, mausefalle lebend, mäusefalle lebend, mausefalle lebendfalle, mäusefalle lebendfalle, mausefalle lebendfang, mausefallen für mäuse, mausefallen kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.