Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 4,5 x 30 x 20,5 cm, Kassa, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 4,5 x 30 x 20,5 cm, Kassa, schwarz
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 4,5 x 30 x 20,5 cm, Kassa, schwarz
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 4,5 x 30 x 20,5 cm, Kassa, schwarz
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 4,5 x 30 x 20,5 cm, Kassa, schwarz
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 4,5 x 30 x 20,5 cm, Kassa, schwarz
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 4,5 x 30 x 20,5 cm, Kassa, schwarz
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 4,5 x 30 x 20,5 cm, Kassa, schwarz
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 4,5 x 30 x 20,5 cm, Kassa, schwarz
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 4,5 x 30 x 20,5 cm, Kassa, schwarz
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 4,5 x 30 x 20,5 cm, Kassa, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044589_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044589_0
EAN/GTIN:
     4052025445898
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Behalte mit dieser Geldkassette stets den Überblick über Dein Bargeld. In der entnehmbaren Fächereinlage kannst Du Dein Kleingeld in 5 Fächern und Deine Geldscheine in dem großen Fach einsortieren. Dank der robusten Fertigung aus Stahl und dem Schließzylinder ist Dein Geld sicher verwahrt. Die schwarze Münzbox eignet sich auch ideal zur Mitnahme auf Märkte, Veranstaltungen oder den Kuchenbasar. Auch als Vereins- oder Mannschaftskasse kann die Geldschatulle genutzt werden.

Haushaltskasse im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 4,5 x 30 x 20,5 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Flache Geldkassette zur sicheren Geldaufbewahrung
- Schneller Überblick und einfaches Einsortieren nach Wert
- 1 Fach für verschiedene Geldscheine und 5 Münzfächer
- 2 Schlüssel zum Abschließen der Geldzählkassette
- Sichere Aufbewahrung von Bargeld
- Für Vereine, Flohmärkte oder Schulveranstaltungen
- Stabile Fertigung aus robustem Stahl in Schwarz

Lieferumfang
- 1x Stahlkassette
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, Relaxdays Geldkasette, bargeldkasse, barkasse, cash organizer, cashbox, geld aufbewahrung, geld box, geld kasse, geldkassette, geldkasten, geldschatulle, geldscheine aufbewahrung, geldzählkassette, handkassa, handkasse, haushaltskasse, kassa, kassa box, kasse, kassenbox, kassenkassette, klassenkasse, kleingeld aufbewahrung, kleingeld box, kleingeld sortierer, mannschaftskasse, metallkassette, minikasse, money box, münzbox, münzen box, schließkassette, stahlkassette, geldkasette, geldkassett, geld kasette, kass, abschließbare box, abschließbare geldkassette, abschließbare kasse, abschließbare metallbox, cash box with lock, geld kasse mit schlüssel, geld kassette zum abschließen, geldablage kasse, geldkasette / kasse, geldkasette metall, geldkassette abschließbar, geldkassette abschließbar groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.