Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Getränkekistenregal, HxBxT 116 x 50 x 34 cm, Getränkekistenständer für 3 Kisten, Stahl, Getränkeregal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Getränkekistenregal, HxBxT 116 x 50 x 34 cm, Getränkekistenständer für 3 Kisten, Stahl, Getränkeregal, schwarz
Relaxdays Getränkekistenregal, HxBxT 116 x 50 x 34 cm, Getränkekistenständer für 3 Kisten, Stahl, Getränkeregal, schwarz
Relaxdays Getränkekistenregal, HxBxT 116 x 50 x 34 cm, Getränkekistenständer für 3 Kisten, Stahl, Getränkeregal, schwarz
Relaxdays Getränkekistenregal, HxBxT 116 x 50 x 34 cm, Getränkekistenständer für 3 Kisten, Stahl, Getränkeregal, schwarz
Relaxdays Getränkekistenregal, HxBxT 116 x 50 x 34 cm, Getränkekistenständer für 3 Kisten, Stahl, Getränkeregal, schwarz
Relaxdays Getränkekistenregal, HxBxT 116 x 50 x 34 cm, Getränkekistenständer für 3 Kisten, Stahl, Getränkeregal, schwarz
Relaxdays Getränkekistenregal, HxBxT 116 x 50 x 34 cm, Getränkekistenständer für 3 Kisten, Stahl, Getränkeregal, schwarz
Relaxdays Getränkekistenregal, HxBxT 116 x 50 x 34 cm, Getränkekistenständer für 3 Kisten, Stahl, Getränkeregal, schwarz
Relaxdays Getränkekistenregal, HxBxT 116 x 50 x 34 cm, Getränkekistenständer für 3 Kisten, Stahl, Getränkeregal, schwarz
Relaxdays Getränkekistenregal, HxBxT 116 x 50 x 34 cm, Getränkekistenständer für 3 Kisten, Stahl, Getränkeregal, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044514_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044514_0
EAN/GTIN:
     4052025445140
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
relaxdays getränkekistenregal
getränkekistenregal
Mit dem Kistenregal sorgst Du für mehr Ordnung in der Küche, Speisekammer oder im Keller. Auf 3 Ebenen bietet das Wasserkastenregal Stauraum für die platzsparende Aufbewahrung von Getränkekisten, Eurobehältern oder Klappboxen. Dank der schrägen Lagerung kannst Du Flaschen, Gemüse und mehr bequem aus dem Bierkistenregal herausnehmen. Der schwarze Getränkekastenständer besteht aus robustem Stahl und ist mit wenigen Handgriffen zusammengebaut.

Getränkekistenregal im Detail

- Maße H x B x T: ca. 116 x 50 x 34 cm
- Ablagen H x B x T: ca. 41 x 45,5 x 32 cm
- Max. Traglast: 50 kg
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Material: Stahl (pulverbeschichtet)
- Farbe: Schwarz

Getränkeregal für 3 Kisten
- Platzsparende Lagerung von 3 Getränkekisten
- Auch für Eurokisten oder Klappboxen geeignet
- Schräge Ablagen für bequeme Entnahme
- Stabile Fertigung aus robustem Stahl
- Ordnung für Küche, Speisekammer, Keller

Lieferumfang
- 1x Kistenständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.28 kg
Höhe:
116 cm
Länge:
34 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: bierkasten regal, bierkastenhalter, bierkästenregal, bierkastenständer, bierkisten halter, bierkisten regal, bierkisten ständer, bierregal, flaschenkastenhalter, flaschenkastenregal, flaschenkastenständer, flaschenkistenhalter, flaschenkistenregal, flaschenkistenständer, getränke regalsystem, getränkekästen halter, getränkekasten ständer, getränkekastenhalter, getränkekastenregal, getränkekästenregale, getränkekästenständer, getränkekisten aufbewahrung, getränkekistenhalter, getränkekistenschrank, getränkekistenständer, getränkeregal, kästen regal, kastenregal, kistenhalter, kistenregal, kistenständer, leergut kisten regal, leergutkastenregal, metallregal, regal, shelf, wasserkasten regal, wasserkästen ständer, wasserkastenhalter, wasserkastenständer, wasserkisten regal, wasserkisten ständer, wasserkistenhalter, wasserregal, getraenkekisten regal, getraenkekistenstaender, getrankekistenständer, hetränkekistenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.