Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, Glaskanne mit Bambusdeckel, Teebereiter, transparent/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044152_60
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044152_60
EAN/GTIN:
     4052025978822
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Mit der Pressstempelkanne kannst Du jeden Morgen einen besonders vollmundigen Kaffee in wenigen Minuten genießen. Fülle grob gemahlenes Kaffeepulver in das Glas und übergieße es mit nicht mehr kochendem Wasser. Nun rührst Du um, setzt den Deckel auf und nach 3-4 Minuten drückst Du den Stempel langsam vollständig herunter, um Wasser und Kaffee zu trennen. Bei losem Tee nimmst Du je nach Teesorte einfach (kochend) heißes Wasser und drückst nach der Ziehzeit ebenfalls das Sieb herunter.

Kaffeebereiter im Detail
- Hitzebeständig bis ca. 180 °C
- Material: Borosilikatglas, Bambus, Edelstahl, Silikon
- Farbe: Transparent, Natur, Silber

Kaffeepresse in verschiedenen Größen
- Größe M H x B x T: ca. 19 x 15 x 10 cm / ca. 360 g
- Größe L H x B x T: ca. 19 x 16,5 x 10 cm / ca. 410 g
- Größe XL H x B x T: ca. 21,5 x 16,5 x 11 cm / ca. 460 g
- Fassungsvermögen: ca. 600 ml / 800 ml / 1 l

Klassische französische Stempelkanne
- Aromatischer Kaffee- oder Teegenuss für jeden Tag
- Schnelle und unkomplizierte Heißgetränke-Zubereitung
- Feinmaschiger Siebeinsatz zum Herunterdrücken
- Silikonhalter verhindert Verrutschen auf glatter Oberfläche
- Attraktives Design aus Glas und natürlichem Bambus

- Vollmundigen Kaffee in der Cafetière stilvoll servieren
- Glaskanne (ohne Bambusdeckel) ist spülmaschinengeeignet

Lieferumfang
- 1x Teebereiter in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
21.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, relaxdays kaffeebereiter, bodum kanne, Relaxdays Kaffeebereiter, cafetiere, camping kaffeebereiter, camping kaffeekanne, camping kaffeekocher, camping kaffeemaschine, coffee brewer, coffee maker, coffee plunger, coffee press, glas kaffeebereiter, glas kaffeepresse, glas kanne, glas teekanne, glass tea pot, hand kaffeemaschine, kaffee aufbereiter, kaffee drückkanne, kaffee presse, kaffee presser, kaffee presskanne, kaffee stempelkanne, kaffeeaufbereiter, kaffeebereiter, kaffeebrüher, kaffeedrücker, kaffeekanne, kaffeekocher, kaffeemaschine, kaffeezubereiter, press filterkanne, press stempelkanne, siebstempelkanne, stempel kaffeekanne, stempelkanne, tea maker, tea pot, tee presse, tee zubereiter, teebereiter, campingkaffeemaschiene, druck kaffeekanne, kaffe press kanne, kaffebereiter, kaffedrückkanne, kaffee druckkanne, kaffee maker, kaffee press
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.