Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Zahlen, Würfel, HBT 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Geschicklichkeitsspiel, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Zahlen, Würfel, HBT 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Geschicklichkeitsspiel, natur
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Zahlen, Würfel, HBT 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Geschicklichkeitsspiel, natur
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Zahlen, Würfel, HBT 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Geschicklichkeitsspiel, natur
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Zahlen, Würfel, HBT 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Geschicklichkeitsspiel, natur
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Zahlen, Würfel, HBT 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Geschicklichkeitsspiel, natur
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Zahlen, Würfel, HBT 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Geschicklichkeitsspiel, natur
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Zahlen, Würfel, HBT 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Geschicklichkeitsspiel, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044118_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044118_0
EAN/GTIN:
     4052025441180
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
Geschicklichkeitsspiele

Das lustige Stapelspiel aus Holz ist perfekt, um für beste Stimmung beim nächsten Spieleabend zu sorgen. Das Turmspiel bereitet dabei Kindern sowie Erwachsenen gleichermaßen Freude. Zur Steigerung des Spielspaßes und zur Schulung mathematischer Fähigkeiten sind alle Klötze nummeriert. Zwei Würfel ermöglichen verschiedene Spielmodi. Je länger die Runde dauert, desto mehr ist neben Geschicklichkeit auch pures Glück gefragt. Wer mit seinem Zug den Holzturm zum Einsturz bringt, hat leider verloren.

Wackelturm im Detail
- Gestapelter Turm H x B x T: ca. 26 x 7,5 x 7,5 cm
- Maße je Stein H x B x T: ca. 1,5 x 7,5 x 2,5 / ca. 16 g
- Gesamtgewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Kiefernholz
- Farbe: Natur

Cooles Turmspiel mit Zahlen
- Stapelspiel fördert Koordination und Geschicklichkeit
- Sorgt für riesigen Spielspaß bei Kindern und Erwachsenen
- Stapelturm mit 51 Bausteinen aus natürlichem Kiefernholz
- Nummerierte Holzklötze ermöglichen mehrere Spielweisen
- Gewürfelte Zahlen addieren und entsprechenden Klotz ziehen
- Würfel bestimmen lassen, ob gerade oder ungerade Zahl gezogen wird
- Spielerisches Schulen mathematischer Fähigkeiten bei Kindern
- Tolle Indoor-Aktivität - Perfekt für Spieleabende, Geburtstagsfeiern etc.

Lieferumfang
- 51x Holzklotz
- 2x Würfel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.675 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Koordinationsspiele, bewegungsspiele, Wackelturm, geschicklichkeitsspiel, holz geschicklichkeitsspiele, holz stapelturm, holz wackelturm, holzklötze, holzklotzspiel, holzturm, holzturm spiel, jumbling tower, spiel holzturm, spiel turm, spiele, stapelspiel, stapelturm, tip tower, tower game, tumble tower, tumbling tower, turm spiel, wackelturm, wackelturm spiel, spiel turmbau holz, spiel wackelturm, stapelspiel holz, stapelturm holz, turm spiel holz, turmspiel holz, wackelturm holz, wackelturm mit würfel, wackelturm mit zahlen, wackelturm party, aus holz, erwachsene, für erwachsene, für kinder, kinder, party, würfel, zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.