Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Würfel, HBT: 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Tiere, Geschicklichkeitsspiel, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Würfel, HBT: 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Tiere, Geschicklichkeitsspiel, bunt
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Würfel, HBT: 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Tiere, Geschicklichkeitsspiel, bunt
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Würfel, HBT: 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Tiere, Geschicklichkeitsspiel, bunt
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Würfel, HBT: 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Tiere, Geschicklichkeitsspiel, bunt
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Würfel, HBT: 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Tiere, Geschicklichkeitsspiel, bunt
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Würfel, HBT: 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Tiere, Geschicklichkeitsspiel, bunt
Relaxdays Wackelturm, 51 Holzklötze mit Würfel, HBT: 26x7,5x7,5 cm, Holzturm Spiel, Tiere, Geschicklichkeitsspiel, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044116_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044116_0
EAN/GTIN:
     4052025441166
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
Geschicklichkeitsspiele

Dieser Holzwackelturm ist perfekt, um für beste Stimmung beim nächsten Spieleabend zu sorgen. Das Turmspiel bereitet dabei Kindern sowie Erwachsenen gleichermaßen Freude. Zur Steigerung des Spielspaßes sind die bunten Klötze mit süßen Tieren bedruckt. Der Würfel entscheidet, welches Tier als nächstes gezogen und oben aufgelegt wird. Je länger die Runde dauert, desto mehr ist neben Geschicklichkeit auch pures Glück gefragt. Wer mit seinem Zug den Holzturm zum Einsturz bringt, hat leider verloren.

Wackelturm im Detail
- Gestapelter Turm H x B x T: ca. 26 x 7,5 x 7,5 cm
- Maße je Stein H x B x T: ca. 1,5 x 7,5 x 2,5 / ca. 13 g
- Gesamtgewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Kiefernholz
- Farbe: Mehrfarbig mit Tieraufdruck

Buntes Turmspiel mit Tieren
- Stapelspiel aus Holz fördert Koordination und Geschicklichkeit
- Sorgt für riesigen Spielspaß bei Kindern und Erwachsenen
- Mit 51 bunten Bausteinen und 6 verschiedenen Tier-Aufdrucken
- Tiere und Farben erkennen spielerisch vermitteln - Pädagogisch wertvoll
- Würfel bestimmt, welches Tier als nächstes gezogen werden darf
- Tolle Indoor-Aktivität - Perfekt für Spieleabende, Geburtstagsfeiern etc.

Lieferumfang
- 51x Holzklotz in 6 versch. Farben
- 1x Würfel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Türkis | Rosa
Gewicht:
0.715 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Koordinationsspiele, bewegungsspiele, Wackelturm, farbspaß wackelturm, geschicklichkeitsspiel, holz geschicklichkeitsspiele, holz stapelturm, holz wackelturm, holzklötze, holzklotzspiel, holzturm, holzturm spiel, jumbling tower, spiel holzturm, spiel turm, spiele, stapelspiel, stapelturm, tip tower, tower game, tumble tower, tumbling tower, turm spiel, wackelturm, wackelturm spiel, bunter wackelturm, spiel turmbau holz, spiel wackelturm, stapelspiel holz, stapelturm holz, turm spiel holz, turmspiel holz, wackelturm bunt, wackelturm farbig, wackelturm holz, wackelturm mit würfel, wackelturm party, wackelturm regenbogen, wackelturm tiere, aus holz, bunt, erwachsene, farbig, für erwachsene, für kinder, kinder, party, regenbogen, tiere, würfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.