Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wackelturm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Zahlen & Würfel, Geschicklichkeitsspiel, HBT 26,5x7,5x7,5 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wackelturm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Zahlen & Würfel, Geschicklichkeitsspiel, HBT 26,5x7,5x7,5 cm, natur
Relaxdays Wackelturm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Zahlen & Würfel, Geschicklichkeitsspiel, HBT 26,5x7,5x7,5 cm, natur
Relaxdays Wackelturm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Zahlen & Würfel, Geschicklichkeitsspiel, HBT 26,5x7,5x7,5 cm, natur
Relaxdays Wackelturm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Zahlen & Würfel, Geschicklichkeitsspiel, HBT 26,5x7,5x7,5 cm, natur
Relaxdays Wackelturm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Zahlen & Würfel, Geschicklichkeitsspiel, HBT 26,5x7,5x7,5 cm, natur
Relaxdays Wackelturm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Zahlen & Würfel, Geschicklichkeitsspiel, HBT 26,5x7,5x7,5 cm, natur
Relaxdays Wackelturm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Zahlen & Würfel, Geschicklichkeitsspiel, HBT 26,5x7,5x7,5 cm, natur
Relaxdays Wackelturm, Holzturm Spiel, 54 Holzklötze, Zahlen & Würfel, Geschicklichkeitsspiel, HBT 26,5x7,5x7,5 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043696_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043696_0
EAN/GTIN:
     4052025436964
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
Geschicklichkeitsspiele

Das lustige Stapelspiel aus Holz ist perfekt, um für beste Stimmung beim nächsten Spieleabend zu sorgen. Das Turmspiel bereitet dabei Kindern sowie Erwachsenen gleichermaßen Freude. Zur Steigerung des Spielspaßes und zur Schulung mathematischer Fähigkeiten sind alle Klötze nummeriert. Vier Würfel ermöglichen verschiedene Spielmodi. Je länger die Runde dauert, desto mehr ist neben Geschicklichkeit auch pures Glück gefragt. Wer mit seinem Zug den Holzturm zum Einsturz bringt, hat leider verloren.

Wackelturm im Detail
- Gestapelter Turm H x B x T: ca. 26,5 x 7,5 x 7,5 cm
- Maße je Stein H x B x T: ca. 1,5 x 7,5 x 2,5 / ca. 17 g
- Maße Würfel H x B x T: ca. 1,5 x 1,5 x 1,5 cm / ca. 1,5 g
- Gesamtgewicht: ca. 880 g
- Material: Lotusholz
- Farbe: Natur

Cooles Turmspiel mit Zahlen
- Stapelspiel fördert Koordination und Geschicklichkeit
- Sorgt für riesigen Spielspaß bei Kindern und Erwachsenen
- Stapelturm mit 54 Bausteinen aus natürlichem Lotusholz
- Tolle Indoor-Aktivität - Perfekt für Spieleabende, Geburtstagsfeiern etc.

Holz Wackelturm mit Würfeln
- Nummerierte Holzklötze ermöglichen mehrere Spielweisen
- Gewürfelte Zahlen addieren und entsprechenden Klotz ziehen
- Würfel bestimmen lassen, ob gerade oder ungerade Zahl gezogen wird
- Spielerisches Schulen mathematischer Fähigkeiten bei Kindern

Lieferumfang
- 54x Holzklotz
- 4x Würfel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Koordinationsspiele, bewegungsspiele, Wackelturm, geschicklichkeitsspiel, holz geschicklichkeitsspiele, holz wackelturm, holzklötze, holzklotzspiel, holz stapelturm, holzturm, holzturm spiel, jumbling tower, spiel holzturm, spiel turm, spiele, stapelspiel, stapelturm, tip tower, tower game, tumble tower, turm spiel, wackelturm, wackelturm spiel, spiel turmbau holz, spiel wackelturm, stapelspiel holz, stapelturm holz, turm spiel holz, turmspiel holz, wackelturm holz, wackelturm mit würfel, wackelturm mit zahlen, wackelturm party, aus holz, erwachsene, für erwachsene, für kinder, kinder, party, würfel, zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.