Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 180x100x30 cm, 1250 kg Tragkraft, Metall Lagerregal für Keller, Garage, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 180x100x30 cm, 1250 kg Tragkraft, Metall Lagerregal für Keller, Garage, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 180x100x30 cm, 1250 kg Tragkraft, Metall Lagerregal für Keller, Garage, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 180x100x30 cm, 1250 kg Tragkraft, Metall Lagerregal für Keller, Garage, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 180x100x30 cm, 1250 kg Tragkraft, Metall Lagerregal für Keller, Garage, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 180x100x30 cm, 1250 kg Tragkraft, Metall Lagerregal für Keller, Garage, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 180x100x30 cm, 1250 kg Tragkraft, Metall Lagerregal für Keller, Garage, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 180x100x30 cm, 1250 kg Tragkraft, Metall Lagerregal für Keller, Garage, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 180x100x30 cm, 1250 kg Tragkraft, Metall Lagerregal für Keller, Garage, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 180x100x30 cm, 1250 kg Tragkraft, Metall Lagerregal für Keller, Garage, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 180x100x30 cm, 1250 kg Tragkraft, Metall Lagerregal für Keller, Garage, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 180x100x30 cm, 1250 kg Tragkraft, Metall Lagerregal für Keller, Garage, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043641_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043641_0
EAN/GTIN:
     4052025436414
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Das schwarze Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, in der Garage oder im Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände und mehr. Lagere Reifen, Maschinen, Werkzeug oder Lebensmittelvorräte platzsparend. Baue das robuste Lagerregal aus Stahl nach Deinen Wünschen auf - die Höhe der 5 Böden ist variabel. Bei Bedarf kannst Du das Standregal teilen und die 2 Regale einzeln verwenden.

Tipp: Das praktische Stecksystem benötigt keinerlei Schrauben, daher funktioniert der Aufbau schnell und einfach. Du benötigst einen Gummihammer. Baue das Regal mit Handschuhen auf. Unter Umständen brauchst Du einen Schraubenzieher, um die Zinken leicht vor zu biegen.

Schwerlastregal im Detail
- Größe H x B x T: ca. 180 x 100 x 30 cm
- Gesamttraglast: ca. 1250 kg
- Traglast pro Ebene: ca. 250 kg
- Größe je Fach B x T: ca. 99,5 x 29,5 cm
- Dicke je MDF-Platte: ca. 5 mm
- Gewicht: ca. 14,8 kg
- Material: Stahl, MDF, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Braun

Lastregal für Werkzeug, Getränkekisten und mehr
- Für Keller, Garage, Werkstatt, Lager oder Speisekammer
- Ideal auch zur Aufbewahrung von Aktenordnern im Büro
- 5 Regalböden aus MDF in frei wählbarem Abstand einsetzen
- Vorratsregal bei Bedarf teilbar in 2 Regale mit je ca. 90 cm Höhe
- Abgerundete Kanten und Bodenschoner aus Kunststoff
- Einfacher Aufbau dank Stecksystem und ohne Schrauben

Lieferumfang
- 1x Lastenregal in Einzelteilen
- 16x Bodenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
15.16 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
30 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, relaxdays schwerlastregal, schwerlastregal, schwerlastregal höhe 180 cm, Relaxdays Schwerlastregal, abstellraum regal, abstellraum regalsystem, abstellregal, alu regal, basement shelf, blechregal, fachbodenregal, garagenregal, gartenhaus regal, haushaltsregal, heavy duty shelf, hochlastregal, hochregal, kellerregal system, kellerregal, lagerregal, lastenregal, lastregal, lebensmittelregal, mdf regal, metal shelf, metall steckregal, metallregal, multiregal, regal, regalsystem, reifenregal, schwerlast steckregal, shelf, speisekammer regal, stahlregal, steck schwerlastregal, steckregal, stellage, storage rack, storage shelf, vorratsraum regal, vorratsregal, werkstatt regalsystem, werkstattregal, metallreagl, metalregal, schwerladtregal, speisregal, garagenregal metall, günstige regale, holzregale für keller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.