Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fahrradhaken 12er Set, Fahrrad Aufhängung Wand & Decke, gummierte Haken, Fahrradhalterung zum Schrauben, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fahrradhaken 12er Set, Fahrrad Aufhängung Wand & Decke, gummierte Haken, Fahrradhalterung zum Schrauben, rot
Relaxdays Fahrradhaken 12er Set, Fahrrad Aufhängung Wand & Decke, gummierte Haken, Fahrradhalterung zum Schrauben, rot
Relaxdays Fahrradhaken 12er Set, Fahrrad Aufhängung Wand & Decke, gummierte Haken, Fahrradhalterung zum Schrauben, rot
Relaxdays Fahrradhaken 12er Set, Fahrrad Aufhängung Wand & Decke, gummierte Haken, Fahrradhalterung zum Schrauben, rot
Relaxdays Fahrradhaken 12er Set, Fahrrad Aufhängung Wand & Decke, gummierte Haken, Fahrradhalterung zum Schrauben, rot
Relaxdays Fahrradhaken 12er Set, Fahrrad Aufhängung Wand & Decke, gummierte Haken, Fahrradhalterung zum Schrauben, rot
Relaxdays Fahrradhaken 12er Set, Fahrrad Aufhängung Wand & Decke, gummierte Haken, Fahrradhalterung zum Schrauben, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043617_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043617_0
EAN/GTIN:
     4052025436179
Suchbegriffe:
Fahrraddecke
Fahrradreifen
Veloreifen
Fahrrad-Lift

Mit den Fahrradwandhaken im 12er Set sorgst Du für Ordnung in Werkstatt, Keller und Garage. Die Fahrrad-Wandhalterung ermöglicht Dir neben Deinem geliebten Drahtesel auch Werkzeuge, Gartengeräte und mehr übersichtlich und griffbereit aufzuhängen. Montiere die robusten Haken zum Schrauben je nach Bedarf an der Wand oder der Decke. Die rote PVC-Ummantelung sorgt dabei stets für sicheren Halt auf den Schraubhaken und verhindert unschöne Kratzer.

Fahrradhaken 12er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 7 x 0,7 x 14,5 cm
- Traglast je Haken: ca. 25 kg
- Gewicht: je ca. 50 g
- Material: Stahl, PVC
- Farbe: Rot, Silber

Vielseitige Schraubhaken für Wand oder Decke
- Robuste Fahrrad-Aufhänger im großen 12er Set
- Für mehr Ordnung in Garage, Keller oder Werkstatt
- Haken zum Schrauben an Decke oder Wand montieren
- Zum Aufhängen von Fahrrädern, Gartengeräten, Werkzeugen
- Rutschfeste PVC-Beschichtung gegen Kratzer

Lieferumfang
- 12x Fahrrad-Wandhalterung
- Montagematerial und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Silber
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
0.7 cm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Wandhalter, Fahrradhaken, relaxdays fahrrad-wandhalter, fahrrad lift, Relaxdays Fahrradhaken, aufbewahrungshaken, bike wall hook, bike wall mount, deckenhaken, deckenhalter, fahrrad aufhänger, fahrrad aufhängung, fahrrad deckenhalter, fahrrad deckenhalterung, fahrrad haken, fahrrad wandhalter, fahrrad wandhalterung, fahrradaufbewahrung, fahrräder wandhalterung, fahrradhalter, fahrradhalterung, fahrradregal, fahrradwandhaken, garagenhaken, garagen-ordnungssysteme, gerätehaken, haken, hook, kellerhaken, lagerhaken, rennrad wandhalterung, schraubhaken, storage hook, system-haken, wall hooks, wäscheleinenhaken, werkzeug wandhalterung, deckenhacken, fahrad wand halterung, aufhängung fahrrad decke, bike hanger wall, bike hook wall, decke haken, deckenhaken fahrrad, deckenhaken fahrrad gummiert, deckenhaken garage, deckenhaken rot, deckenhalter fahrrad, deckenhalterung fahrrad, fahrrad aufhängen, fahrrad aufhänger decke, fahrrad aufhänger wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.