Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kühlschrank Organizer, Lebensmittel Aufbewahrung, HBT: 10 x 38 x 21 cm, Kühlschrankbox mit Griff, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kühlschrank Organizer, Lebensmittel Aufbewahrung, HBT: 10 x 38 x 21 cm, Kühlschrankbox mit Griff, transparent
Relaxdays Kühlschrank Organizer, Lebensmittel Aufbewahrung, HBT: 10 x 38 x 21 cm, Kühlschrankbox mit Griff, transparent
Relaxdays Kühlschrank Organizer, Lebensmittel Aufbewahrung, HBT: 10 x 38 x 21 cm, Kühlschrankbox mit Griff, transparent
Relaxdays Kühlschrank Organizer, Lebensmittel Aufbewahrung, HBT: 10 x 38 x 21 cm, Kühlschrankbox mit Griff, transparent
Relaxdays Kühlschrank Organizer, Lebensmittel Aufbewahrung, HBT: 10 x 38 x 21 cm, Kühlschrankbox mit Griff, transparent
Relaxdays Kühlschrank Organizer, Lebensmittel Aufbewahrung, HBT: 10 x 38 x 21 cm, Kühlschrankbox mit Griff, transparent
Relaxdays Kühlschrank Organizer, Lebensmittel Aufbewahrung, HBT: 10 x 38 x 21 cm, Kühlschrankbox mit Griff, transparent
Relaxdays Kühlschrank Organizer, Lebensmittel Aufbewahrung, HBT: 10 x 38 x 21 cm, Kühlschrankbox mit Griff, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043338_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043338_0
EAN/GTIN:
     4052025433383
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank
Mit diesem transparenten Kühlschrank-Organizer beseitigst Du Unordnung im Kühlschrank und hast Deine Lebensmittel immer im Blick, um sie rechtzeitig aufzubrauchen. In der Küchenbox kannst Du frisches Obst und Gemüse sowie Joghurts aufbewahren. Darüber hinaus eignet sich der Organizer zum Verstauen von Backzutaten oder Gewürzen. Der praktische Griff des Kühlschrankkorbs sorgt für eine leichte Handhabung. Auch zur Aufbewahrung von Putzmitteln im Bad kann der Küchenordnungshelfer genutzt werden.

Kühlschrank Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 10 x 38 x 21 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 9,5 x 36 x 20,5 cm
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: PET Kunststoff (BPA-frei)
- Farbe: Transparent

Kühlschrankbox mit Griffen
- Übersichtliche Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlschrank
- Für Backpulver, Nudeln oder Gewürze im Vorratsschrank
- Griffe sorgen für eine leichte Handhabung der Küchenbox
- Inhalte dank transparentem Design immer erkennbar
- Auch zur Aufbewahrung von Putzmitteln im Bad geeignet

Lieferumfang

- 1x Küchenschrank-Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
21 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: kühlschrank organizer, relaxdays kühlschrank organizer, backpulver aufbewahrungsbox, backzutaten aufbewahrung, fridge organizer, gemüsefach organizer, gewürz aufbewahrungsbox, kitchen organizer, kitchen storage organizer, konserven aufbewahrung, küchen organizer, küchenaufbewahrung, küchenaufbewahrungsbox, küchenbox, küchenordnungshelfer, küchenorganisation, küchenschrank organizer, küchenschrankordnungssystem, kühlschrank aufbewahrung, kühlschrank aufbewahrungsboxen, kühlschrank behälter, kühlschrank boxen, kühlschrank einsätze, kühlschrank gemüsefachorganizer, kühlschrank ordnungssystem, kühlschrank organisation, kühlschrank schubfach, kühlschrank schublade, kühlschrankfach, kühlschrankkorb, lebensmittel organizer, organizer box, refrigerator organizer, vorratsschrank organizer, kuhlschrankorganiser, kuhlschrankboxen, kuhlschrank organize, külschrankorganizer, kphlschrankorganizer, kuhlschrabkorganizer, kuhlschrank organizer, kühlschrankschubade, aufbewahrung für kühlschrank, aufbewahrung kühlschrank, aufbewahrung kühlschrank organizer, aufbewahrungsbehälter für kühlschrank, aufbewahrungsbox für kühlschrank, aufbewahrungsbox küchenschrank, aufbewahrungsbox kühlschrank, box für den kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.