Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Aschenbecher mit Drehdeckel, Metall, draußen & drinnen, HxD: 11,5 x 8 cm, windfest, Drehaschenbecher, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Aschenbecher mit Drehdeckel, Metall, draußen & drinnen, HxD: 11,5 x 8 cm, windfest, Drehaschenbecher, silber
Relaxdays Aschenbecher mit Drehdeckel, Metall, draußen & drinnen, HxD: 11,5 x 8 cm, windfest, Drehaschenbecher, silber
Relaxdays Aschenbecher mit Drehdeckel, Metall, draußen & drinnen, HxD: 11,5 x 8 cm, windfest, Drehaschenbecher, silber
Relaxdays Aschenbecher mit Drehdeckel, Metall, draußen & drinnen, HxD: 11,5 x 8 cm, windfest, Drehaschenbecher, silber
Relaxdays Aschenbecher mit Drehdeckel, Metall, draußen & drinnen, HxD: 11,5 x 8 cm, windfest, Drehaschenbecher, silber
Relaxdays Aschenbecher mit Drehdeckel, Metall, draußen & drinnen, HxD: 11,5 x 8 cm, windfest, Drehaschenbecher, silber
Relaxdays Aschenbecher mit Drehdeckel, Metall, draußen & drinnen, HxD: 11,5 x 8 cm, windfest, Drehaschenbecher, silber
Relaxdays Aschenbecher mit Drehdeckel, Metall, draußen & drinnen, HxD: 11,5 x 8 cm, windfest, Drehaschenbecher, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043190_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043190_0
EAN/GTIN:
     4052025431907
Suchbegriffe:
Dreh-Aschenbecher
Dreh-Ascher
Drehaschenbecher
Drehascher
Dieser Drehaschenbecher ist ein Must-have für jeden Raucherhaushalt. Der Windaschenbecher verwahrt Asche und Kippen im Inneren, wodurch die Verbreitung von unangenehmem Geruch und Ascheverwehung verhindert wird. Dazu drückst Du einfach den Drehdeckel nach unten und die Zigarettenreste werden in den Ascher befördert. In den 3 Zigarettenhaltern lassen sich brennende Zigaretten bequem ablegen. Der Sturmaschenbecher aus robustem Metall überzeugt mit seinem stilvollen Design in glänzendem Silber.

Aschenbecher im Detail
- Maße H x D: ca. 11,5 x 8 cm
- Gewicht: ca. 110 g
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Silber

Runder Schleuderaschenbecher aus Metall
- Drehascher zum Sammeln von Tabakasche und Zigarettenkippen
- Windascher ideal für Garten, Balkon und Terrasse aber auch für drinnen
- Geschlossenes Design schützt vor Ascheverwehung und Geruchsverbreitung
- Mit 3 Zigarettenplatzhaltern zum bequemen Ablegen von Zigaretten
- Tischascher überzeugt mit modernem Design in glänzendem Silber
- Schleuderascher mit abnehmbarem Deckel zum einfachen Entleeren

Lieferumfang
- 1x Zigarettenascher
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Wind-Aschenbecher, Wind-Ascher, Windaschenbecher, Windascher, dreh aschenbecher, aschenbecher, relaxdays aschenbecher, ascher, ashtray, balkonaschenbescher, drehaschenbecher, drehascher, garten aschenbecher, gastro aschenbecher, gastronomie aschenbecher, metall aschenbecher, metallascher, schleuderaschenbecher, sturmaschenbecher, terrassen aschenbecher, tischaschenbecher, tischascher, windaschenbecher, windascher, zigaretten aschenbecher, zigarettenascher, zimmer aschenbecher, achenbecher, aschebecher, aschenbescher, metallaschenbescher, achenbecher aussen, aschenbecher aussen, aschenbecher balkon, aschenbecher draußen, aschenbecher draussen windfest, aschenbecher dreh, aschenbecher drehdeckel, aschenbecher für außen, aschenbecher für balkon, aschenbecher für draussen, aschenbecher für draussen drehaschenbecher, aschenbecher für draussen klein, aschenbecher für drinnen, aschenbecher für innen, aschenbecher für zuhause, aschenbecher geruchlos, aschenbecher geruchsdicht, aschenbecher geschlossen, aschenbecher klein, aschenbecher metall, aschenbecher mit zigarettenhalter, aschenbecher modern, aschenbecher outdoor, aschenbecher rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.