Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Dry Bag, 25 Liter, wasserdichter Rucksack, Wassersport & Trekking, Schultergurt, Ocean Bag, grau/ schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Dry Bag, 25 Liter, wasserdichter Rucksack, Wassersport & Trekking, Schultergurt, Ocean Bag, grau/ schwarz
Relaxdays Dry Bag, 25 Liter, wasserdichter Rucksack, Wassersport & Trekking, Schultergurt, Ocean Bag, grau/ schwarz
Relaxdays Dry Bag, 25 Liter, wasserdichter Rucksack, Wassersport & Trekking, Schultergurt, Ocean Bag, grau/ schwarz
Relaxdays Dry Bag, 25 Liter, wasserdichter Rucksack, Wassersport & Trekking, Schultergurt, Ocean Bag, grau/ schwarz
Relaxdays Dry Bag, 25 Liter, wasserdichter Rucksack, Wassersport & Trekking, Schultergurt, Ocean Bag, grau/ schwarz
Relaxdays Dry Bag, 25 Liter, wasserdichter Rucksack, Wassersport & Trekking, Schultergurt, Ocean Bag, grau/ schwarz
Relaxdays Dry Bag, 25 Liter, wasserdichter Rucksack, Wassersport & Trekking, Schultergurt, Ocean Bag, grau/ schwarz
Relaxdays Dry Bag, 25 Liter, wasserdichter Rucksack, Wassersport & Trekking, Schultergurt, Ocean Bag, grau/ schwarz
Relaxdays Dry Bag, 25 Liter, wasserdichter Rucksack, Wassersport & Trekking, Schultergurt, Ocean Bag, grau/ schwarz
Relaxdays Dry Bag, 25 Liter, wasserdichter Rucksack, Wassersport & Trekking, Schultergurt, Ocean Bag, grau/ schwarz
Relaxdays Dry Bag, 25 Liter, wasserdichter Rucksack, Wassersport & Trekking, Schultergurt, Ocean Bag, grau/ schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043111_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043111_0
EAN/GTIN:
     4052025431112
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Schütze Deine Sachen am Strand, im Schnee oder auf dem Wasser mit dem ultraleichten und robusten Dry Bag. Der Seesack ist ideal, um Kleidung, Geldbörse und Smartphone bei Outdoor-Aktivitäten staub- und wasserdicht aufzubewahren. Der vollgepackte Ocean Pack fasst bis zu 25 Liter. Um den Trockensack sicher zu verschließen, klappe die Öffnung dreimal um und schließe den Klickverschluss. Dank der verstellbaren Tragegurte mit Schulterpolster eignet sich der Ocean Bag auch als Trekkingrucksack.

Dry Bag im Detail
- Maße leer H x B x T: ca. 64 x 38 x 3 cm
- Maße gefüllt H x D: ca. 62 x 21 cm
- Leergewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Polyester, PVC
- Farbe: Grau, Schwarz

Großer Rolltop-Rucksack
- Volumen: ca. 25 l
- Netztasche H x B: ca. 33 x 18 cm
- Innentasche H x B: ca. 34 x 23,5 cm
- Tragegurt Länge: ca. 70 - 115 cm

Wasserdichter Packbeutel
- Outdoor Rucksack zum Schutz vor Nässe beim Skifahren, Snowboard, Kajak- und Kanufahren
- Rollrucksack zum trockenen, staubfreien Aufbewahren von Wertsachen am Strand
- Schwimmsack zur Rettungshilfe bei Notwasserung
- Großer und doch leichter Packsack aus witterungsbeständigem Polyester
- Cooles Tarnmuster in Grau und Schwarz mit Reflektor für mehr Sicherheit
- Zusätzliche Taschen zum ordentlichen Verstauen von Wertsachen oder Trinkflasche

Lieferumfang
- 1x Ocean Pack
- 2x Tragegurt
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
0.82 kg
Höhe:
64 cm
Länge:
3 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Trekking-Rucksack, Wander-Rucksack, Wanderrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz polyester, army rucksack, army-rucksack 25 liter, Dry Bag, Relaxdays Dry Bag, ..., backpack, bag, beutel, dry backpack, dry bag, dry bag rucksack, fahrradrucksack, motorradrucksäcke, ocean bag, ocean pack, outdoor bag, outdoor rucksack, packbeutel, packsack, paketrucksack, reiserucksack, roll backpack, rollrucksack, rolltop rucksack, rucksack, sack, schwimmsack, seemannssack, seesack, segeltasche, stausack, strandrucksack, survival bag, survival rucksack, tasche, travel bag, trekkingrucksack, trockenbeutel, trockensack, trockentasche, waterproof backpack, waterproof bag, wetbag, dry back, dry bah, dryback, rücksack, wasserbag, angeln zubehör, backpack waterproof, beutel wasserdicht, camping gadgets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.