Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wattestäbchen Behälter, Kunststoff, Bambusdeckel, Wattepadhalter stapelbar, Badorganizer, transparent/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wattestäbchen Behälter, Kunststoff, Bambusdeckel, Wattepadhalter stapelbar, Badorganizer, transparent/natur
Relaxdays Wattestäbchen Behälter, Kunststoff, Bambusdeckel, Wattepadhalter stapelbar, Badorganizer, transparent/natur
Relaxdays Wattestäbchen Behälter, Kunststoff, Bambusdeckel, Wattepadhalter stapelbar, Badorganizer, transparent/natur
Relaxdays Wattestäbchen Behälter, Kunststoff, Bambusdeckel, Wattepadhalter stapelbar, Badorganizer, transparent/natur
Relaxdays Wattestäbchen Behälter, Kunststoff, Bambusdeckel, Wattepadhalter stapelbar, Badorganizer, transparent/natur
Relaxdays Wattestäbchen Behälter, Kunststoff, Bambusdeckel, Wattepadhalter stapelbar, Badorganizer, transparent/natur
Relaxdays Wattestäbchen Behälter, Kunststoff, Bambusdeckel, Wattepadhalter stapelbar, Badorganizer, transparent/natur
Relaxdays Wattestäbchen Behälter, Kunststoff, Bambusdeckel, Wattepadhalter stapelbar, Badorganizer, transparent/natur
Relaxdays Wattestäbchen Behälter, Kunststoff, Bambusdeckel, Wattepadhalter stapelbar, Badorganizer, transparent/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043039_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043039_0
EAN/GTIN:
     4052025430399
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Watte- und Tupferbehälter
Wattebehälter
Wattedose
Dieser transparente Organizer eignet sich wunderbar zur Wattepad- und Wattestäbchenaufbewahrung im Bad oder auf dem Schminktisch. Dabei kannst Du selbst entscheiden, ob Du die 2 Fächer übereinander stapelst oder als offene und geschlossene Wattestäbchenhalter nebeneinander platzierst. Auch zum Verstauen kleiner Accessoires wie Haargummis und Spangen ist die Wattestäbchendose geeignet. Der Wattepadspender punktet zudem mit seinem zeitlosen Design und seinem langlebigen, pflegeleichten Material.

Wattestäbchen Behälter im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 15 x 9,5 x 9,5 cm 
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 6 x 8,5 x 8,5 cm 
- Gewicht: ca. 240 g
- Material: Kunststoff, Bambus
- Farbe: Transparent, Natur

Organizer für Wattepads und Wattestäbchen
- Ideale Aufbewahrung für Badezimmer und Schminktisch
- Ohrstäbchen und Wattepads sind ordentlich und griffbereit verstaut
- Auch für andere Kleinteile wie Haarspangen, Zopfgummis etc. geeignet
- Inhalt der Wattepaddose ist dank Deckel vor Staub und Schmutz geschützt
- 2 Behälter können übereinander gestapelt oder separat genutzt werden 
- Box aus Kunststoff kann einfach unter fließendem Wasser gereinigt werden

Lieferumfang
- 2x Wattestäbchenspender
- 1x Bambusdeckel 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wattepad-Dose, Wattepad-Spender, Wattepaddose, Wattepadspender, Ohrstäbchenhalter, Wattestäbchenaufbewahrungsbox, Wattestäbchendose, stapelbehälter klar, watte und tupferbehälter, stapelbehälter braun, wattestäbchen behälter, relaxdays wattestäbchen behälter, ..., acryl organizer, bad aufbewahrung, bad behälter, bad organizer, badezimmer aufbewahrung, badezimmer behälter, badezimmer organizer, badutensilien aufbewahrung, bathroom organizer, bathroom storage, cotton pad holder, cotton pads organizer, haargummi aufbewahrung, hygieneartikel aufbewahrung, kosmetik aufbewahrung, kosmetikpad aufbewahrung, kosmetikpad halter, kosmetikpad spender, kosmetikpads aufbewahrung, ohrenstäbchen aufbewahrung, ohrenstäbchen behälter, ohrenstäbchen box, ohrenstäbchenhalter, ohrenstäbchenspender, ohrstäbchen aufbewahrung, ohrstäbchen behälter, ohrstäbchen organizer, ohrstäbchenbox, ohrstäbchenhalter, ohrstäbchenspender, organizer, pad aufbewahrung, pad behälter, Pad halter, pad spender, pads aufbewahrung, pads halter, pads spender, q tip dispenser, q tip holder, q tips aufbewahrung, q tips behälter, q tips box, q tips spender, qtip behälter, qtip spender, schminktisch organizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.