Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rankhilfe Obelisk, 2er Set, 85 cm hoch, Ranksäule für Kletterpflanzen, Metall, freistehend, Rosenturm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rankhilfe Obelisk, 2er Set, 85 cm hoch, Ranksäule für Kletterpflanzen, Metall, freistehend, Rosenturm, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Obelisk, 2er Set, 85 cm hoch, Ranksäule für Kletterpflanzen, Metall, freistehend, Rosenturm, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Obelisk, 2er Set, 85 cm hoch, Ranksäule für Kletterpflanzen, Metall, freistehend, Rosenturm, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Obelisk, 2er Set, 85 cm hoch, Ranksäule für Kletterpflanzen, Metall, freistehend, Rosenturm, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Obelisk, 2er Set, 85 cm hoch, Ranksäule für Kletterpflanzen, Metall, freistehend, Rosenturm, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Obelisk, 2er Set, 85 cm hoch, Ranksäule für Kletterpflanzen, Metall, freistehend, Rosenturm, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Obelisk, 2er Set, 85 cm hoch, Ranksäule für Kletterpflanzen, Metall, freistehend, Rosenturm, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Obelisk, 2er Set, 85 cm hoch, Ranksäule für Kletterpflanzen, Metall, freistehend, Rosenturm, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Obelisk, 2er Set, 85 cm hoch, Ranksäule für Kletterpflanzen, Metall, freistehend, Rosenturm, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Obelisk, 2er Set, 85 cm hoch, Ranksäule für Kletterpflanzen, Metall, freistehend, Rosenturm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042631_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042631_0
EAN/GTIN:
     4052025426316
Suchbegriffe:
Ranksäule
ranksäule
Nichts ist romantischer als sich im Sommer zu Zweit im eigenen Garten neben einer Pracht aus Rosenblüten zu entspannen. Ziere Deinen Außenbereich dank dieser Ranksäule mit selbst gepflanzten Kletterrosen oder wildem Wein. Die Rankhilfe im 2er Set gibt jungen Pflanzen genügend Unterstützung beim Wachsen und Ranken. Liebhaber aromatischer Beeren können den Rosenturm ebenso für Sträucher von Nutzpflanzen verwenden. Mit der dekorativen Spitze sorgt der schwarze Rankobelisk zudem für antiken Charme.

Rankhilfe 2er Set im Detail
- Größe H x D: ca. 85 x 25 cm
- Stangendicke: ca. 0,8 cm
- Gewicht: je ca. 360 g
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Rankobelisk für Kletterpflanzen im Garten
- Gibt Nutz- und Zierpflanzen Halt beim Wachsen
- Ideal für Rosen, wilden Wein, Efeu, Tomaten uvm.
- Dekorative Spitze sorgt für antiken Charme
- Für mehr Halt einfach etwas tiefer in die Erde stecken
- Wetterfestes Metallgerüst mit 2 verstellbaren Ringen

Lieferumfang
- 2x Ranksäule
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.85 kg
Höhe:
85 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Rankhilfe, Relaxdays Rankhilfe, ..., balkonrankhilfe, balkon rankhilfe, balkon-rankhilfe, balkonrankhilfen, balkon rankhilfen, balkon-rankhilfen, beetrankhilfe, beet rankhilfe, beet-rankhilfe, beetrankhilfen, beet rankhilfen, beet-rankhilfen, climbingplantsupport, climbing plantsupport, climbingplant support, climbing-plantsupport, climbingplant-support, climbing plant support, climbing-plant-support, climbingplantsupports, climbing plantsupports, climbingplant supports, climbing-plantsupports, climbingplant-supports, climbing plant supports, climbing-plant-supports, efeurankhilfe, efeu rankhilfe, efeu-rankhilfe, efeurankhilfen, efeu rankhilfen, efeu-rankhilfen, gardentrellis, garden trellis, garden-trellis, gardentrellises, garden trellises, garden-trellises, gartenrankgitter, garten rankgitter, garten-rankgitter, gartenrankhilfe, garten rankhilfe, garten-rankhilfe, gartenrankhilfen, garten rankhilfen, garten-rankhilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.