Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Relaxdays Cocktail Shaker Set, Edelstahl, 5-teiliges Bar Kit, 500 ml, Bar Zubehör für Zuhause, Cocktailmixset, bronze
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042480_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042480_490
EAN/GTIN:
     4052025983246
Suchbegriffe:
Cobbler-Shaker
Cobblershaker
Bar-Shaker
Barshaker
Überrasche Deine Freunde mit leckeren, selbst gemixten Cocktails auf Deiner nächsten Party. Mit dem 5-teiligen Cocktail Shaker Set gelingen Dir Margarita, Piña Colada oder Long Island Ice Tea im Handumdrehen - das perfekte Zubehör für Deine Bar. Mit dem Jigger misst Du die Zutaten ab und gibst sie mit Eis in den Shaker, schüttelst gut durch und füllst den Drink mit Hilfe des Strainers in ein Glas. Anschließend noch mit einem Stück Obst garnieren - fertig ist der Cocktail und bereit zum Genießen.

Pflegetipp: Damit Du lange Freude an dem Artikel hast, wird das Spülen per Hand empfohlen.

5-teiliges Cocktail Set
- Shaker H x D: ca. 21 x 9 cm, ca. 500 ml
- Jigger H x B: ca. 9,5 x 4,5 cm, ca. 30 / 60 ml
- Strainer H x B: ca. 15 x 9,5 cm
- Eiszange H x B: ca. 19 x 8 cm
- Rührlöffel H x B: 18,5 x 2,5 cm

Shaker Set im Detail
- Geschenkbox H x D: ca. 25,5 x 10,5 cm
- Gesamtgewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Rostfreier Edelstahl
- In verschiedenen Farben

Cocktail Mixer für Drinks wie vom Barkeeper
- Umfangreiches Set für originelle Cocktail-Kreationen
- Bar Zubehör mit 5 Teilen aus Edelstahl in edlem Design
- Klassischer Cobbler Shaker mit großem Füllvolumen
- Cocktail Starter Set für Anfänger wie für Profis geeignet
- Wird in dekorativer Box geliefert - Ideal als Geschenk

Lieferumfang
- 1x Cocktail Shaker
- 1x Jigger (Barmaß)
- 1x Strainer (Barsieb)
- 1x Eiszange
- 1x Rührlöffel
- 1x Geschenkbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Rot | Silber
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Cocktail-Shaker, Cocktailshaker, Shaker-Barzubehör, barshaker edelstahl, cobbler shaker, Cocktail Shaker Set, Relaxdays Cocktail Shaker Set, alkohol mixer, bar kit, bar mix set, bar mixer, bar set, bar shaker, bar zubehör, barkeeper set, barkeeper zubehör, barmixer set, barmixer zubehör, barshaker set, bartender set, barware, barzubehör, barzubehör set, cocktail maker, cocktail mixer, cocktail mixer set, cocktail set, cocktail shaker, cocktail shaker becher, cocktail shaker set, cocktail starter set, cocktail zubehör, cocktail zubehör set, cocktailmixset, cocktails set, cocktails shaker, cocktailshake, cocktailshaker set, edelstahl shaker, metall shaker, mix set, shaker set, steel shaker, coctail set, coctail shaker, coctailmakerset, coctailmixset, coctailshaker, coctel set, coktailmix, coktailmixer, coktailmixset, coktailset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.