Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenhülse, Sonnenschirm Halterung, mit Griff, Rasendorn, zum Eindrehen, Wiese und Strand, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenhülse, Sonnenschirm Halterung, mit Griff, Rasendorn, zum Eindrehen, Wiese und Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodenhülse, Sonnenschirm Halterung, mit Griff, Rasendorn, zum Eindrehen, Wiese und Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodenhülse, Sonnenschirm Halterung, mit Griff, Rasendorn, zum Eindrehen, Wiese und Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodenhülse, Sonnenschirm Halterung, mit Griff, Rasendorn, zum Eindrehen, Wiese und Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodenhülse, Sonnenschirm Halterung, mit Griff, Rasendorn, zum Eindrehen, Wiese und Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodenhülse, Sonnenschirm Halterung, mit Griff, Rasendorn, zum Eindrehen, Wiese und Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodenhülse, Sonnenschirm Halterung, mit Griff, Rasendorn, zum Eindrehen, Wiese und Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodenhülse, Sonnenschirm Halterung, mit Griff, Rasendorn, zum Eindrehen, Wiese und Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodenhülse, Sonnenschirm Halterung, mit Griff, Rasendorn, zum Eindrehen, Wiese und Strand, Kunststoff, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042456_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042456_0
EAN/GTIN:
     4052025424565
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Sonnenschirmbodenhülse
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe
Wenn Du Dich im Garten, auf dem Campingplatz oder am Strand entspannen möchtest, ist die Bodenhülse für Sonnenschirme ideal. Anstatt sich auf ungewollte Wettrennen mit wegfliegenden Schirmen einzulassen, genießt Du mit dem Sonnenschirmhalter den kühlenden Schatten in vollen Zügen. Der Rasendorn hat einen klappbaren Tragegriff, mit dem Du die Schirmhülse leicht in den Boden drehen kannst. Die Schirmhalterung eignet sich für Schirmstöcke verschiedenen Durchmessers - einfach festdrehen und relaxen!

Bodenhülse im Detail

- Maße H x B x T: ca. 43 x 10 x 6,5 cm
- Für Stockdicke: ca. 19 - 32 mm
- Erdtiefe bis ca. 34 cm
- Material: Kunststoff (PP)
- Gewicht: ca. 110 g
- Farbe: Grau, Schwarz

Schirmhalter zum Eindrehen
- Sonnenschirm bombenfest aufstellen
- Für Schirmstöcke mit verschiedenen Durchmessern
- Geeignet für weiche Gras- oder Sandböden
- Mit klappbarem Griff in den Boden schrauben
- Ideal für unterwegs - Geringes Gewicht

Lieferumfang
- 1x Sonnenschirmhalter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
43 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenhülsen, bodenhülse, Relaxdays bodenhülse, bodendübel, eindrehbodenhülse, eindrehhülse, einschraubbodenhülse, einschraubhülse, erddübel, gartenschirmständer, rasendorn, schirmbodenhülse, schirmdorn, schirmhalter, schirmhülse, schirmständer, sonnenschirmanker, sonnenschirmbodenanker, sonnenschirmbodenhülse, sonnenschirmbohrer, sonnenschirmerdspiess, sonnenschirmhalterung, sonnenschirmhülse, sonnenschirmsandanker, sonnenschirmdorn, sonnenschirmhalter, sonnenschirmständer, strandsonnenschirmhalter, strandschirmerdspieß, strandschirmhalter, wäschespinnehalterung, wäschespinneständer, wäschespinnenbodenhülse, wäschespinnenständer, bodenanker sonnenschirm, bodenanker wäschespinne, bodendübel sonnenschirm, bodendübel wäschespinne, bodenhülse eindrehen, bodenhülse für sonnenschirm, bodenhülse für wäschespinne, bodenhülse schirm, bodenhülse sonnenschirm, bodenhülse sonnenschirm strand, bodenhülse wäschespinne, bodenhülsen für sonnenschirme, bodenhülsen zum eindrehen, bodenspieß sonnenschirm, einschraubhülse boden, einschraubhülse sonnenschirm, erdanker für sonnenschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.