Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sonnenschirm, Ø 160 cm, höhenverstellbar, knickbar, Strandschirm mit Tasche, Polyester, Stahl, weiß/türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sonnenschirm, Ø 160 cm, höhenverstellbar, knickbar, Strandschirm mit Tasche, Polyester, Stahl, weiß/türkis
Relaxdays Sonnenschirm, Ø 160 cm, höhenverstellbar, knickbar, Strandschirm mit Tasche, Polyester, Stahl, weiß/türkis
Relaxdays Sonnenschirm, Ø 160 cm, höhenverstellbar, knickbar, Strandschirm mit Tasche, Polyester, Stahl, weiß/türkis
Relaxdays Sonnenschirm, Ø 160 cm, höhenverstellbar, knickbar, Strandschirm mit Tasche, Polyester, Stahl, weiß/türkis
Relaxdays Sonnenschirm, Ø 160 cm, höhenverstellbar, knickbar, Strandschirm mit Tasche, Polyester, Stahl, weiß/türkis
Relaxdays Sonnenschirm, Ø 160 cm, höhenverstellbar, knickbar, Strandschirm mit Tasche, Polyester, Stahl, weiß/türkis
Relaxdays Sonnenschirm, Ø 160 cm, höhenverstellbar, knickbar, Strandschirm mit Tasche, Polyester, Stahl, weiß/türkis
Relaxdays Sonnenschirm, Ø 160 cm, höhenverstellbar, knickbar, Strandschirm mit Tasche, Polyester, Stahl, weiß/türkis
Relaxdays Sonnenschirm, Ø 160 cm, höhenverstellbar, knickbar, Strandschirm mit Tasche, Polyester, Stahl, weiß/türkis
Relaxdays Sonnenschirm, Ø 160 cm, höhenverstellbar, knickbar, Strandschirm mit Tasche, Polyester, Stahl, weiß/türkis
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042444_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042444_0
EAN/GTIN:
     4052025424442
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
kurbelschirm weiß
Egal ob auf dem Balkon, im Garten oder am Strand – der Sonnenschirm schützt Dich vor UV-Strahlung und spendet an heißen Sommertagen kühlenden Schatten. Dank der Neigefunktion kannst du den Balkonschirm dem Sonnenstand anpassen, sodass auch bei tiefstehender Sonne für ausreichend Schatten gesorgt ist. Der 2-teilige Mast lässt sich schnell auseinandernehmen, um den Strandschirm in der beiliegenden Tasche bequem zu transportieren. Zudem überzeugt der Campingschirm mit seinem gestreiften Design.

Hinweis: Den Gartenschirm bei starkem Wind nicht draußen stehen lassen.

Sonnenschirm im Detail

- Durchmesser: ca. 160 cm
- Höhenverstellbar: ca. 120-190 cm
- Maße in Tasche H x D: ca. 99 x 9 cm
- Mast: ca. 19/22 mm
- Gesamtgewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Polyester (190T), Stahl
- Farbe: Weiß, Türkis


Runder Strandschirm mit Kippfunktion
- Ideal für Garten, Balkon, Strand, Camping uvm.
- Spendet Schatten und schützt vor UV-Strahlung
- Knickbar zur Anpassung an den Sonnenstand
- Höhenverstellbarer Schirm für hohe Flexibilität
- Mit praktischer Tragetasche zum Mitnehmen
- Robuster Stahlmast sorgt für hohe Stabilität
- Aus wasserabweisendem Polyester mit UV-Schutz 40+

Lieferumfang
- 1x Campingschirm
- 1x Tragetasche
- Schirmständer ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Türkis
Gewicht:
1.21 kg
Höhe:
190 cm
Länge:
160 cm
Breite:
160 cm
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, relaxdays sonnenschirm, sonnenschirm, badesonnenschirm, balkon sonnenschirm, balkonschirm, beach umbrella, camping schirm, camping sonnenschirm, gartenschirm, parasols, reise sonnenschirm, reise strandschirm, strand sonnenschirm, strandschirm, terrassenschirm, donnenschirm, garten shirm, sonnenschi, sonnenschiem, sonnenschirmen, sonnensirm, sonnnschirm, einfacher sonnenschirm, günstiger sonnenschirm, kleine sonnenschirme, kleiner balkonschirm, kleiner sonnenschirm, kleiner sonnenschirm balkon, kleiner sonnenschirm für unterwegs, kleiner sonnenschirm knickbar, kleiner strandschirm, reise sonnenschirm für koffer, reise sonnenschirm klappbar, reisesonnenschirme faltbar, schirm balkon, schirm für kleinen balkon, schirm strand, sonnenschirm 160, sonnenschirm 160 cm, sonnenschirm 160 cm durchmesser, sonnenschirm 160 cm knickbar, sonnenschirm 160cm, sonnenschirm badesee, sonnenschirm balkon, sonnenschirm balkon günstig, sonnenschirm balkon klein, sonnenschirm balkon knickbar, sonnenschirm balkon rund, sonnenschirm balkongeländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.