Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rasendorn für Sonnenschirm, Stangendicke bis 32 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rasendorn für Sonnenschirm, Stangendicke bis 32 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, grün
Relaxdays Rasendorn für Sonnenschirm, Stangendicke bis 32 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, grün
Relaxdays Rasendorn für Sonnenschirm, Stangendicke bis 32 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, grün
Relaxdays Rasendorn für Sonnenschirm, Stangendicke bis 32 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, grün
Relaxdays Rasendorn für Sonnenschirm, Stangendicke bis 32 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, grün
Relaxdays Rasendorn für Sonnenschirm, Stangendicke bis 32 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, grün
Relaxdays Rasendorn für Sonnenschirm, Stangendicke bis 32 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, grün
Relaxdays Rasendorn für Sonnenschirm, Stangendicke bis 32 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, grün
Relaxdays Rasendorn für Sonnenschirm, Stangendicke bis 32 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, grün
Relaxdays Rasendorn für Sonnenschirm, Stangendicke bis 32 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042429_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042429_0
EAN/GTIN:
     4052025424299
Suchbegriffe:
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Sonnenschirmständer
Wenn Du Dich im Garten, auf dem Campingplatz oder am Strand entspannen möchtest, ist die Bodenhülse für Sonnenschirme ideal. Anstatt sich auf ungewollte Wettrennen mit wegfliegenden Schirmen einzulassen, genießt Du mit dem Sonnenschirmhalter den kühlenden Schatten in vollen Zügen. Der Rasendorn hat eine spitze Form, sodass Du die Schirmhülse leicht in den Boden drücken kannst. Die Schirmhalterung eignet sich für Schirmstöcke mit einem Durchmesser bis zu 32 mm - einfach einstecken und relaxen!

Rasendorn im Detail
- Größe H x B x T: ca. 42 x 20 x 5 cm
- Für Stockdicke bis ca. 32 mm
- Erdtiefe bis ca. 29 cm
- Gewicht: ca. 480 g
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Grün

Bodenhülse für den Sonnenschirm
- Sonnenschirm fest aufstellen und den Schatten genießen
- Dank Spitzform und Handgriff leicht in den Boden steckbar
- Für Schirmstöcke mit Durchmessern bis 32 mm
- Schirmstock lässt sich über Feststellschraube fixieren
- Für heimischen Garten, am Strand oder beim Camping

Lieferumfang
- 1x Erddorn
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.48 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
5 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschirmbodenhülse, Heringe für Abspannseile, Zeltheringe, schirmständer eckig, gartenschirmständer, schirmständer relaxdays, Rasendorn, Relaxdays Rasendorn, bodendorn, bodendübel, bodeneinschlaghülse, bodenhülse, bodenspieß, erddorn, erddübel, erdspieß, rasendorn, rohrschirmständer, schirmbodenhülse, schirmdorn, schirmdübel, schirmhalter, schirmhülse, schirmständer, sonnenschirmanker, sonnenschirmbodenanker, sonnenschirmbodenhülse, sonnenschirmbohrer, sonnenschirmdorn, sonnenschirmdübel, sonnenschirmerdspieß, sonnenschirmhalter, sonnenschirmhalterung, sonnenschirmhülse, sonnenschirmsandanker, sonnenschirmschraube, sonnenschirmspieß, sonnenschirmständer, strandsonnenschirmhalter, strandschirmerdspieß, strandschirmhalter, wäschespinnehalterung, wäschespinneständer, wäschespinnenbodenhülse, wäschespinnenständer, bodenhuelse, erdspiess, bodenanker sonnenschirm, bodenanker wäschespinne, bodendübel sonnenschirm, bodendübel wäschespinne, bodenhülse für sonnenschirm, bodenhülse für wäschespinne, bodenhülse schirm, bodenhülse stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.