Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Balkontisch, Schirmloch, Terrazzo Muster, HxD: 71,5 x 60,5 cm, Stahl, klappbar, runder Gartentisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Balkontisch, Schirmloch, Terrazzo Muster, HxD: 71,5 x 60,5 cm, Stahl, klappbar, runder Gartentisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, Schirmloch, Terrazzo Muster, HxD: 71,5 x 60,5 cm, Stahl, klappbar, runder Gartentisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, Schirmloch, Terrazzo Muster, HxD: 71,5 x 60,5 cm, Stahl, klappbar, runder Gartentisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, Schirmloch, Terrazzo Muster, HxD: 71,5 x 60,5 cm, Stahl, klappbar, runder Gartentisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, Schirmloch, Terrazzo Muster, HxD: 71,5 x 60,5 cm, Stahl, klappbar, runder Gartentisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, Schirmloch, Terrazzo Muster, HxD: 71,5 x 60,5 cm, Stahl, klappbar, runder Gartentisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, Schirmloch, Terrazzo Muster, HxD: 71,5 x 60,5 cm, Stahl, klappbar, runder Gartentisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, Schirmloch, Terrazzo Muster, HxD: 71,5 x 60,5 cm, Stahl, klappbar, runder Gartentisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, Schirmloch, Terrazzo Muster, HxD: 71,5 x 60,5 cm, Stahl, klappbar, runder Gartentisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, Schirmloch, Terrazzo Muster, HxD: 71,5 x 60,5 cm, Stahl, klappbar, runder Gartentisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, Schirmloch, Terrazzo Muster, HxD: 71,5 x 60,5 cm, Stahl, klappbar, runder Gartentisch, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042345_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042345_0
EAN/GTIN:
     4052025423452
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentische eckig
Mit dem weißen Klapptisch holst Du Dir mediterranes Flair auf Deinen Balkon. Das elegante Terrazzo-Mesh Muster macht den Gartentisch zu einem echten Highlight. Besonders praktisch ist das integrierte Sonnenschirmloch in der runden Tischplatte. Bei Bedarf lässt sich der Outdoor Tisch aus Stahl einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. Dank der dreifachen antikorrosiven Beschichtung kannst Du den robusten Balkontisch bei jedem Wetter draußen stehen lassen. So hast Du lange Freude an ihm.


Balkontisch im Detail
- Maße gesamt H x D: ca. 71,5 x 60,5 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 91 x 60,5 x 5,5 cm
- Durchmesser Schirmloch: ca. 5 cm
- Traglast: max. 110 kg
- Gewicht: ca. 5,6 kg
- Material: pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: Weiß

Klappbarer Metalltisch
- Für kleine Balkone, Garten oder Terrasse
- Mit praktischem Loch für Sonnenschirm
- Wetterbeständig dank dreifacher Beschichtung
- Klappbar und platzsparend aufbewahren
- Dekoratives Design mit Terrazzo-Mesh Muster

Lieferumfang
- 1x Balkontisch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
5.63 kg
Höhe:
71.5 cm
Länge:
60.5 cm
Breite:
60.5 cm
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, balkontisch, relaxdays balkontisch, balconytable, balcony table, balcony-table, balconytables, balcony tables, balcony-tables, balkonklapptisch, balkon klapptisch, balkonklapp tisch, balkon-klapptisch, balkonklapp-tisch, balkon klapp tisch, balkon-klapp-tisch, balkonklapptische, balkon klapptische, balkonklapp tische, balkon-klapptische, balkonklapp-tische, balkon klapp tische, balkon-klapp-tische, balkon tisch, balkon-tisch, balkontische, balkon tische, balkon-tische, bistrotisch, bistro tisch, bistro-tisch, bistrotische, bistro tische, bistro-tische, campingbeistelltisch, camping beistelltisch, campingbeistell tisch, camping-beistelltisch, campingbeistell-tisch, camping beistell tisch, camping-beistell-tisch, campingbeistelltische, camping beistelltische, campingbeistell tische, camping-beistelltische, campingbeistell-tische, camping beistell tische, camping-beistell-tische, campingfalttisch, camping falttisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.