Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, 600 ml, Glas & Edelstahl, Teebereiter, transparent/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, 600 ml, Glas & Edelstahl, Teebereiter, transparent/silber
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, 600 ml, Glas & Edelstahl, Teebereiter, transparent/silber
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, 600 ml, Glas & Edelstahl, Teebereiter, transparent/silber
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, 600 ml, Glas & Edelstahl, Teebereiter, transparent/silber
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, 600 ml, Glas & Edelstahl, Teebereiter, transparent/silber
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, 600 ml, Glas & Edelstahl, Teebereiter, transparent/silber
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, 600 ml, Glas & Edelstahl, Teebereiter, transparent/silber
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, 600 ml, Glas & Edelstahl, Teebereiter, transparent/silber
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, 600 ml, Glas & Edelstahl, Teebereiter, transparent/silber
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, 600 ml, Glas & Edelstahl, Teebereiter, transparent/silber
Relaxdays Kaffeebereiter, manuelle Stempelkanne, Siebeinsatz, 600 ml, Glas & Edelstahl, Teebereiter, transparent/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042306_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042306_0
EAN/GTIN:
     4052025423063
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Mit der Pressstempelkanne kannst Du jeden Morgen einen besonders vollmundigen Kaffee in wenigen Minuten genießen. Fülle grob gemahlenes Kaffeepulver in das Glas und übergieße dieses mit nicht mehr kochendem Wasser. Nun rührst Du um, setzt den Deckel auf und nach 3-4 Minuten drückst Du den Stempel langsam vollständig herunter, um Wasser und Kaffee zu trennen. Bei losem Tee nimmst Du je nach Teesorte einfach (kochend) heißes Wasser und drückst nach der Ziehzeit ebenfalls das Sieb herunter.

Kaffeebereiter im Detail
- Größe H x B x T: ca. 17,5 x 15 x 9 cm
- Füllmenge: ca. 600 ml
- Hitzebeständig bis ca. 150 °C
- Gewicht: ca. 340 g
- Material: Borosilikatglas, Edelstahl
- Farbe: Transparent, Silber

Klassische französische Stempelkanne
- Aromatischer Kaffee- oder Teegenuss für jeden Tag
- Schnelle und unkomplizierte Zubereitung
- Feinmaschiger Siebeinsatz zum Herunterdrücken
- Modernes Design aus Glas und Edelstahl

- Kaffee in der Cafetière stilvoll servieren
- Unkomplizierte Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 1x Teebereiter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, relaxdays kaffeebereiter, bodum kanne, Relaxdays Kaffeebereiter, cafetiere, camping kaffeebereiter, camping kaffeekanne, camping kaffeekocher, camping kaffeemaschine, coffee brewer, coffee maker, coffee plunger, coffee press, glas kaffeebereiter, glas kaffeepresse, glas kanne, glas teekanne, glass tea pot, hand kaffeemaschine, kaffee aufbereiter, kaffee drückkanne, kaffee presse, kaffee presser, kaffee presskanne, kaffee stempelkanne, kaffeeaufbereiter, kaffeebereiter, kaffeebrüher, kaffeedrücker, kaffeekanne, kaffeekocher, kaffeemaschine, kaffeezubereiter, press filterkanne, press stempelkanne, siebstempelkanne, stempel kaffeekanne, stempelkanne, tea maker, tea pot, tee presse, tee zubereiter, teebereiter, campingkaffeemaschiene, druck kaffeekanne, kaffe press kanne, kaffebereiter, kaffedrückkanne, kaffee druckkanne, kaffee maker, kaffee press
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.