Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Balkontisch, klappbarer Gartentisch, H x B x T: 74 x 59 x 59 cm, wetterfester Campingtisch, Klapptisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Balkontisch, klappbarer Gartentisch, H x B x T: 74 x 59 x 59 cm, wetterfester Campingtisch, Klapptisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, klappbarer Gartentisch, H x B x T: 74 x 59 x 59 cm, wetterfester Campingtisch, Klapptisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, klappbarer Gartentisch, H x B x T: 74 x 59 x 59 cm, wetterfester Campingtisch, Klapptisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, klappbarer Gartentisch, H x B x T: 74 x 59 x 59 cm, wetterfester Campingtisch, Klapptisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, klappbarer Gartentisch, H x B x T: 74 x 59 x 59 cm, wetterfester Campingtisch, Klapptisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, klappbarer Gartentisch, H x B x T: 74 x 59 x 59 cm, wetterfester Campingtisch, Klapptisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, klappbarer Gartentisch, H x B x T: 74 x 59 x 59 cm, wetterfester Campingtisch, Klapptisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, klappbarer Gartentisch, H x B x T: 74 x 59 x 59 cm, wetterfester Campingtisch, Klapptisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, klappbarer Gartentisch, H x B x T: 74 x 59 x 59 cm, wetterfester Campingtisch, Klapptisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, klappbarer Gartentisch, H x B x T: 74 x 59 x 59 cm, wetterfester Campingtisch, Klapptisch, weiß
Relaxdays Balkontisch, klappbarer Gartentisch, H x B x T: 74 x 59 x 59 cm, wetterfester Campingtisch, Klapptisch, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041792_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041792_0
EAN/GTIN:
     4052025417925
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Mit dem weißen Klapptisch holst Du Dir Urlaubsstimmung auf Deinen Balkon. Der Outdoor Tisch ist nicht nur modern und praktisch, sondern auch äußerst robust. Bei Bedarf lässt sich der Gartentisch aus Stahl einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. Dank der dreifachen antikorrosiven Beschichtung kannst Du den Balkontisch bei jedem Wetter draußen lassen. Genieße die Sommerzeit und mach es Dir auf Deinem Balkon gemütlich - mit kühlen Getränken, Snacks und dem flexiblen Beistelltisch.

Balkontisch im Detail
- Maße H x B x T: ca. 74 x 59 x 59 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 92 x 59 x 5,5 cm
- Traglast: ca. 135 kg
- Gewicht: ca. 6,4 kg
- Material: pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: Weiß

Klappbarer Metalltisch
- Für kleine Balkone, Garten oder Terrasse
- Ideal für den Nachmittagskaffee oder Eisbecher

- Wetterbeständig dank dreifacher Beschichtung
- Stabile und langlebige Verarbeitung
- Klappbar und platzsparend aufbewahren

Lieferumfang
- 1x Balkontisch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
6.38 kg
Höhe:
74 cm
Länge:
59 cm
Breite:
59 cm
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, gartentische eckig, gartentisch, klapptisch weiß, Balkontisch, Relaxdays Balkontisch, balconytable, balcony table, balcony-table, balconytables, balcony tables, balcony-tables, balkonklapptisch, balkon klapptisch, balkon-klapptisch, balkonklapptische, balkon klapptische, balkon-klapptische, balkontisch, balkon tisch, balkon-tisch, balkontische, balkon tische, balkon-tische, beistelltisch, beistell tisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell tische, beistell-tische, bistrotisch, bistro tisch, bistro-tisch, bistrotische, bistro tische, bistro-tische, campingbeistelltisch, camping beistelltisch, camping-beistelltisch, campingbeistelltische, camping beistelltische, camping-beistelltische, campingfalttisch, camping falttisch, camping-falttisch, campingfalttische, camping falttische, camping-falttische, campingklapptisch, camping klapptisch, camping-klapptisch, campingklapptische, camping klapptische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.