Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette in Blau - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10041732_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette in Blau - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10041732_0
Geldkassette in Blau - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10041732_0
Geldkassette in Blau - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10041732_0
Geldkassette in Blau - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10041732_0
Geldkassette in Blau - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10041732_0
Geldkassette in Blau - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10041732_0
Geldkassette in Blau - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10041732_0
Geldkassette in Blau - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10041732_0
Geldkassette in Blau - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10041732_0
Geldkassette in Blau - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10041732_0
Geldkassette in Blau - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10041732_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041732_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041732_0
EAN/GTIN:
     4052025417321
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Behalte mit dieser Geldkassette stets den Überblick über Dein Bargeld. Im entnehmbaren Münzzählbrett kannst du Dein Kleingeld nach Wert einsortieren, Geldscheine bringst Du in den 3 Fächern der Münzbox. Dank der robusten Fertigung aus Stahl und dem Schließzylinder ist Dein Geld sicher verwahrt. Mit ihrem Tragegriff eignet sich die Münzbox auch ideal zur Mitnahme auf Märkte, Veranstaltungen oder den Kuchenbasar. Auch als Vereins- oder Mannschaftskasse kann die Geldschatulle genutzt werden.

Hinweis: Das Zählbrett eignet sich nur für Euromünzen.

Geldkassette im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 9 x 25 x 18 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Blau

Handkasse für Münzen und Scheine
- Münzzählbrett und Scheineinsatz mit 3 Fächern
- 8 Fächer zum Sortieren des Kleingeldes nach Wert
- Einfacher Transport dank praktischem Tragegriff
- Für Privatgebrauch, Märkte, Schulveranstaltungen uvm.
- Stabile Fertigung aus robustem Stahl in Blau
- Inhalt bleibt dank Zylinderschloss sicher verwahrt

Lieferumfang
- 1x Bargeldkasse
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Silber
Gewicht:
1.21 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
18 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: geldkassette, bargeldkasse, barkasse, cashbox, geld-box, geld-kasse, geldaufbewahrung, geldkasten, geldschatulle, geldzählkassette, handkassa, handkasse, haushaltskasse, kassa, kassa-box, kasse, kassenbox, kassenkassette, klassenkasse, kleingeld-aufbewahrung, kleingeld-box, kleingeld-sortierer, mannschaftskasse, metallkassette, minikasse, money-box, münzbox, schließkassette, stahlkassette, abschließbar, abschließen, bargeld, blau, einsatz, für-geld, geld, griff, klein, metall, mit-schloss, mit-schlüsseln, münzen, münzzählbrett, scheine, scheinfach, schlüssel, sicher, stahl, tragbar, zuschließen, abschließbare-box, abschließbare-geldkassette, abschließbare-kasse, abschließbare-metallbox, cash-box-with-lock, geld-kasse-mit-schlüssel, geld-kassette-zum-abschließen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.