Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beetzaun, HxB: je 60 x 59,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, 6 dekorative Zaunelemente, Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beetzaun, HxB: je 60 x 59,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, 6 dekorative Zaunelemente, Metall, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB: je 60 x 59,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, 6 dekorative Zaunelemente, Metall, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB: je 60 x 59,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, 6 dekorative Zaunelemente, Metall, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB: je 60 x 59,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, 6 dekorative Zaunelemente, Metall, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB: je 60 x 59,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, 6 dekorative Zaunelemente, Metall, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB: je 60 x 59,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, 6 dekorative Zaunelemente, Metall, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB: je 60 x 59,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, 6 dekorative Zaunelemente, Metall, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB: je 60 x 59,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, 6 dekorative Zaunelemente, Metall, schwarz
Relaxdays Beetzaun, HxB: je 60 x 59,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, 6 dekorative Zaunelemente, Metall, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041702_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041702_0
EAN/GTIN:
     4052025417024
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
Minizaun
Mit dieser dekorativen Beeteinfassung gestaltest und verschönerst Du Deinen Garten schnell und einfach. Markiere die Übergänge zwischen Beeten, Grünflächen, Wegen und Rabatten mit dem niedrigen Zierzaun. Dazu werden die 6 Zaunelemente mit den Erdspießen einfach in den Boden gesteckt. Die Beetbegrenzung lässt sich je nach Bedarf flexibel anordnen. Mit seinem schlichten und zugleich dekorativen Design mit geschwungenen Ornamenten wird der Steckzaun dabei sicher zum Hingucker in Deinem Garten.

Beetzaun im Detail
- Maße je Zaunelement H x B x T: ca. 60 x 59,5 x 1 cm
- Gesamtlänge: ca. 366 cm
- Sichthöhe: ca. 42,5 cm
- Gewicht je Zaunelement: ca. 0,8 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

6-teilige Beeteinfassung zum Stecken
- Der Zierzaun sorgt für klare Abgrenzungen im Garten
- Die Höhe ist ideal für Beete, Rabatten und andere Grünflächen
- Dekoratives Design mit Ornamenten als Hingucker
- Set aus 6 Zaunelementen einfach individuell anordnen
- Zaun an den Erdspießen bequem in den Boden stecken

Lieferumfang
- 6x Zaunelement
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.33 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
1 cm
Breite:
59.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Ziergitter, Zierzaun, relaxdays rasenkante, minizaun, Beetzaun, Relaxdays Beetzaun, beetbegrenzung, beeteinfassung, beetumrandung, beetzaun, blumenbeetumrandung, blumenbeetzaun, blumenzaun, deko gartenzaun, dekozaun, garten steckzaun, gartenabgrenzungen, gartenbeet einfassung, gartenbeet umrandung, gartentrennung, gartenzaun, gartenzaun komplettset, gartenzaun stecksystem, gartenzaunelemente, metall gartenzaun, metall steckzaun, metallzaun, mini gartenzaun, pflanzen umrandung, rabattenzaun, rasen umrandung, steckzaun, teichumrandung, teichzaun, vorgartenzaun, zaun, zaun stecksystem, zaunelemente, zaunfelder, zierzaun, beteinfassung, metal gartenzaun, abgrenzung beet, abgrenzung garten, beeteinfassung 60cm hoch, beeteinfassung metall, beeteinfassung metall 60 cm hoch, beeteinfassung zum stecken, beetumrandungen 60cm hoch, beetzaun 60 cm hoch, beetzaun metall, decorative fences, gartengitter metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.