Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kosmetiktücher Box fürs Bad, Kunststoff, Holz-Deckel, nachfüllbar, Tücherbox, HBT: 10x23x13 cm, weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kosmetiktücher Box fürs Bad, Kunststoff, Holz-Deckel, nachfüllbar, Tücherbox, HBT: 10x23x13 cm, weiß/natur
Relaxdays Kosmetiktücher Box fürs Bad, Kunststoff, Holz-Deckel, nachfüllbar, Tücherbox, HBT: 10x23x13 cm, weiß/natur
Relaxdays Kosmetiktücher Box fürs Bad, Kunststoff, Holz-Deckel, nachfüllbar, Tücherbox, HBT: 10x23x13 cm, weiß/natur
Relaxdays Kosmetiktücher Box fürs Bad, Kunststoff, Holz-Deckel, nachfüllbar, Tücherbox, HBT: 10x23x13 cm, weiß/natur
Relaxdays Kosmetiktücher Box fürs Bad, Kunststoff, Holz-Deckel, nachfüllbar, Tücherbox, HBT: 10x23x13 cm, weiß/natur
Relaxdays Kosmetiktücher Box fürs Bad, Kunststoff, Holz-Deckel, nachfüllbar, Tücherbox, HBT: 10x23x13 cm, weiß/natur
Relaxdays Kosmetiktücher Box fürs Bad, Kunststoff, Holz-Deckel, nachfüllbar, Tücherbox, HBT: 10x23x13 cm, weiß/natur
Relaxdays Kosmetiktücher Box fürs Bad, Kunststoff, Holz-Deckel, nachfüllbar, Tücherbox, HBT: 10x23x13 cm, weiß/natur
Relaxdays Kosmetiktücher Box fürs Bad, Kunststoff, Holz-Deckel, nachfüllbar, Tücherbox, HBT: 10x23x13 cm, weiß/natur
Relaxdays Kosmetiktücher Box fürs Bad, Kunststoff, Holz-Deckel, nachfüllbar, Tücherbox, HBT: 10x23x13 cm, weiß/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041604_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041604_49
EAN/GTIN:
     4052025983444
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox
Diese elegante Papiertuchbox ist ein schöner Allrounder. Dank ihr sind Deine Abschminktücher und Taschentücher immer griffbereit und platzsparend verstaut. Die große Öffnung erleichtert Dir die Entnahme der Tücher. Der Deckel in natürlicher Holzoptik ist abnehmbar. Dadurch kannst Du Deinen Taschentuchbehälter einfach nachfüllen. Die schicke Kosmetikbox ist nicht nur überall ein nützliches Accessoire, sondern fügt sich auch optisch bestens in Badezimmer, Büro oder Wohnzimmer ein.

Hinweis: Bitte beachte, dass handelsübliche Taschentücherboxen samt Verpackung nicht hinein passen. Die Tücher müssen vorher entnommen werden.

Kosmetiktücher Box im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 10 x 23 x 13 cm
- Maße Öffnung B x T: ca. 11 x 2 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Kunststoff, Holz
- Verschiedene Farben

Schöne Zupftücherbox mit Deckel
- Dekorativer Tuchboxspender für Bad, Wohnzimmer uvm.
- Leichtes Entnehmen der Tücher dank großer Öffnung
- Abnehmbarer Deckel aus natürlichem Holz
- Einfaches Nachfüllen von Kosmetik- und Taschentüchern
- Abwischbar mit einem feuchten Tuch

Lieferumfang
- 1x Tücherbox in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
13 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, Kosmetiktücher, kosmetikbox acryl, kleenexbox, kosmetikbox weiß, Kosmetiktücher Box, Relaxdays Kosmetiktücher Box, kosmetikbox, kosmetik box, kosmetik-box, kosmetikboxen, kosmetik boxen, kosmetik-boxen, kosmetiktuchbox, kosmetik tuchbox, kosmetiktuch box, kosmetik-tuchbox, kosmetiktuch-box, kosmetik tuch box, kosmetik-tuch-box, kosmetiktuchboxen, kosmetik tuchboxen, kosmetiktuch boxen, kosmetik-tuchboxen, kosmetiktuch-boxen, kosmetik tuch boxen, kosmetik-tuch-boxen, kosmetiktücherbox, kosmetik tücherbox, kosmetiktücher box, kosmetik-tücherbox, kosmetiktücher-box, kosmetik tücher box, kosmetik-tücher-box, kosmetiktücherboxen, kosmetik tücherboxen, kosmetiktücher boxen, kosmetik-tücherboxen, kosmetiktücher-boxen, kosmetik tücher boxen, kosmetik-tücher-boxen, kosmetiktuchhalter, kosmetik tuchhalter, kosmetiktuch halter, kosmetik-tuchhalter, kosmetiktuch-halter, kosmetik tuch halter, kosmetik-tuch-halter, kosmetiktuchspender, kosmetik tuchspender, kosmetiktuch spender, kosmetik-tuchspender, kosmetiktuch-spender, kosmetik tuch spender, kosmetik-tuch-spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.