Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rosenbogen Metall, Torbogen Garten, HxBxT: 213 x 106 x 41 cm, stabiler Rankbogen für Kletterpflanzen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rosenbogen Metall, Torbogen Garten, HxBxT: 213 x 106 x 41 cm, stabiler Rankbogen für Kletterpflanzen, schwarz
Relaxdays Rosenbogen Metall, Torbogen Garten, HxBxT: 213 x 106 x 41 cm, stabiler Rankbogen für Kletterpflanzen, schwarz
Relaxdays Rosenbogen Metall, Torbogen Garten, HxBxT: 213 x 106 x 41 cm, stabiler Rankbogen für Kletterpflanzen, schwarz
Relaxdays Rosenbogen Metall, Torbogen Garten, HxBxT: 213 x 106 x 41 cm, stabiler Rankbogen für Kletterpflanzen, schwarz
Relaxdays Rosenbogen Metall, Torbogen Garten, HxBxT: 213 x 106 x 41 cm, stabiler Rankbogen für Kletterpflanzen, schwarz
Relaxdays Rosenbogen Metall, Torbogen Garten, HxBxT: 213 x 106 x 41 cm, stabiler Rankbogen für Kletterpflanzen, schwarz
Relaxdays Rosenbogen Metall, Torbogen Garten, HxBxT: 213 x 106 x 41 cm, stabiler Rankbogen für Kletterpflanzen, schwarz
Relaxdays Rosenbogen Metall, Torbogen Garten, HxBxT: 213 x 106 x 41 cm, stabiler Rankbogen für Kletterpflanzen, schwarz
Relaxdays Rosenbogen Metall, Torbogen Garten, HxBxT: 213 x 106 x 41 cm, stabiler Rankbogen für Kletterpflanzen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041547_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041547_0
EAN/GTIN:
     4052025415471
Suchbegriffe:
Ranksystem
Rosenbogen
rosenbogen
Dieser schwarze Blumenbogen aus Metall gibt nicht nur Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen und Ranken, sondern trägt auch zu einer dekorativen Gartengestaltung bei. Zier- und Nutzpflanzen wie Efeu, Rosen, Clematis oder Wein werden mit dem Gartenbogen gekonnt in Szene gesetzt. Die zierenden Blätterranken sorgen dabei für romantisches Flair. Dank der spitzen Enden kannst Du den wetterfesten Torbogen ganz einfach in die Erde stecken, um für optimalen Halt zu sorgen.

Rosenbogen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 213 x 106 x 41 cm
- Sichthöhe: ca. 202 cm
- Durchgang H x B: ca. 201 x 96 cm
- Gewicht: ca. 4,3 kg
- Material: Eisen (pulverbeschichtet)
- Farbe: Schwarz

Schwarzer Rankbogen für den Garten
- Gibt Zier- und Nutzpflanzen Halt beim Ranken und Wachsen
- Für Efeu, Rosen, Clematis, Wein, Himbeeren, Brombeeren uvm.
- Metallbogen setzt Kletterpflanzen gekonnt in Szene
- Zierender Pflanzenbogen mit zarten Blätterranken
- Robust und wetterfest dank Fertigung aus stabilem Eisen

Lieferumfang
- 1x Rundbogen in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.52 kg
Höhe:
213 cm
Länge:
41 cm
Breite:
106 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays rosenbogen, blumenbogen, garden arch, garten rankhilfe, gartenbogen, kletterhilfe, laubengang, metallbogen, metall-rosenbogen, pergolarankhilfe, pflanzbogen, pflanzenbogen, pflanzentunnelbogen, pflanztunnel bogen, rankbogen, rankgerüst, rankgestell, rankgitter, rankhilfe, rankhilfe bogen, rosen kletterhilfe, rosen rankhilfe, rosengerüst, rosengestell, rosengitter, rosenhilfe, rosenrankbogen, rosenspalier, rosentor, rundbogen, torbogen, blumenbogen hochzeit, blumenbogen hochzeit deko, bogen garten, gartenbogen metall, gartengestaltung & rankhilfen, kletterrosen rankhilfe, metallbogen garten, metallbogen hochzeit, ranghilfe rosen, rankbogen für kletterpflanzen, rankbogen metall, rankgitter wein, rankhilfe rosen, rankhilfe rosenbogen, rankhilfe weinrebe freistehend, rankhilfe xxl, rankhilfen für den garten, rosenbogen aus metall stabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.