Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041489_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041489_0
EAN/GTIN:
     4052025414894
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfelform
Mit diesem Eiswürfelbereiter zauberst Du im Handumdrehen bis zu 48 Eiswürfel für Erfrischungsgetränke, Säfte, Eistees, Cocktails und mehr. Die große Eiswürfelbox beinhaltet 4 stapelbare Eiswürfelformen und ist mit einem Deckel verschließbar: Das sorgt für Hygiene und verhindert ein Auslaufen. Der Eiswürfelbehälter aus unbedenklichem Kunststoff lässt sich mitsamt seiner Eiswürfelschalen bequem in der Spülmaschine reinigen. Nutze die Eiswürfelbox auch für Babybrei oder Eiswürfel mit Geschmack.

Eiswürfelform Set im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 11 x 22 x 15 cm
- Innenmaße Box H x B x T: ca. 10 x 20,5 x 13,5 cm
- Maße je Einlage H x B x T: ca. 2,5 x 18,5 x 12,5 cm
- Maße je Würfelfach H x B x T: ca. 2 x 3,5 x 3,5 cm
- Anzahl Eiswürfel: 12 je Einlage/ 48 gesamt
- Gewicht: ca. 420 g
- Material: Kunststoff (PP)

Eiswürfelbereiter mit Deckel und Behälter
- 4 stapelbare Einlagen für bis zu 48 Eiswürfel
- Ideal zum Kühlen von Whisky, Cocktails, Cola uvm.
- Geschlossene Eisbox ist hygienisch und auslaufsicher
- Robuster, langlebiger Kunststoff ist frei von BPA
- Bequeme Reinigung aller Teile in der Spülmaschine
- Zum Einfrieren von Babybrei oder für aromatisierte Würfel

Lieferumfang
- 4x Eiswürfelschale
- 1x Eiswürfelbehälter
- 1x Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
15 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: eisbox, eiswürfel, eiswürfel form, eiswürfel maker, eiswürfelbehälter, eiswürfelbereiter, eiswürfelbox, eiswürfelformen, eiswürfelformer, eiswürfelmacher, eiswürfelschale, ice cube press, ice cube tray, ice tray, icetray, multi ice cube, multi ice cup form, multi icecube form, eiswurfelbehaelter, 12, 48, 48 stück, 48fach, 12fach, 4 lagen, 4 stück, 4er set, 6tlg., babybrei einfrieren, babynahrung, bpa frei, brei einfrieren, geschlossen, groß, mit behälter, mit deckel, mit deckel und behälter, multi, wiederverwendbar, with lid, eiswürfelbehälter mit deckel, eiswürfelform mit deckel, eiswürfelform bpa frei, eiswürfelform mit deckel und behälter, eiswürfelbehälter mit deckel baby, babybrei einfrieren behälter, eiswürfel mit deckel, eiswürfelform groß, eiswürfelbehälter mit deckel bpa frei, eiswürfelformen mit deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.