Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlüsselbrett, 6 Haken & Ablagefläche, modernes Design, HxBxT: 7x24,5x5 cm, Stahl, Schlüsselboard, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlüsselbrett, 6 Haken & Ablagefläche, modernes Design, HxBxT: 7x24,5x5 cm, Stahl, Schlüsselboard, silber
Relaxdays Schlüsselbrett, 6 Haken & Ablagefläche, modernes Design, HxBxT: 7x24,5x5 cm, Stahl, Schlüsselboard, silber
Relaxdays Schlüsselbrett, 6 Haken & Ablagefläche, modernes Design, HxBxT: 7x24,5x5 cm, Stahl, Schlüsselboard, silber
Relaxdays Schlüsselbrett, 6 Haken & Ablagefläche, modernes Design, HxBxT: 7x24,5x5 cm, Stahl, Schlüsselboard, silber
Relaxdays Schlüsselbrett, 6 Haken & Ablagefläche, modernes Design, HxBxT: 7x24,5x5 cm, Stahl, Schlüsselboard, silber
Relaxdays Schlüsselbrett, 6 Haken & Ablagefläche, modernes Design, HxBxT: 7x24,5x5 cm, Stahl, Schlüsselboard, silber
Relaxdays Schlüsselbrett, 6 Haken & Ablagefläche, modernes Design, HxBxT: 7x24,5x5 cm, Stahl, Schlüsselboard, silber
Relaxdays Schlüsselbrett, 6 Haken & Ablagefläche, modernes Design, HxBxT: 7x24,5x5 cm, Stahl, Schlüsselboard, silber
Relaxdays Schlüsselbrett, 6 Haken & Ablagefläche, modernes Design, HxBxT: 7x24,5x5 cm, Stahl, Schlüsselboard, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039963_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039963_0
EAN/GTIN:
     4052025399634
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
relaxdays schlüsselbrett

Mit dieser Schlüsselaufbewahrung hast Du all Deine Schlüssel immer griffbereit. Egal ob Schlüssel für die Haustür, das Auto oder den Briefkasten - an diesem Schlüsselhalter mit 6 Haken finden alle Schlüssel Platz. Auf der schmalen Ablagefläche liegen Brille oder die Post gleich zur Hand. Das moderne Design aus silbernem Metall passt zu vielen Einrichtungen. Zur Wandmontage sind bereits 2 Bohrlöcher vorhanden. Daran kannst Du die Schlüsselhakenleiste einfach an der Wand befestigen.

Schlüsselbrett im Detail
- Größe H x B x T: ca. 7 x 24,5 x 5 cm
- Ablagefläche B x T: ca. 24 x 4 cm
- Abstand der Haken: ca. 3 cm
- Traglast: ca. 4 kg
- Gewicht: ca. 240 g
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Schlüsselaufhänger im modernen Design
- 6 Haken für verschiedene Schlüssel
- In Flur oder Eingangsbereich aufhängen
- Praktische Ablage für Brille, Post, Deko uvm.
- Aus robustem Stahl in schlichtem Silber
- Für die Montage an der Wand geeignet

Lieferumfang
- 1x Schlüsselhakenleiste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
5 cm
Breite:
24.5 cm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard, schlüsselleiste 6 schlüssel, Relaxdays Schlüsselbrett, hakenleiste, haken leiste, haken-leiste, hakenleisten, haken leisten, haken-leisten, keyhanger, key hanger, key-hanger, keyhangers, key hangers, key-hangers, keyholder, key holder, key-holder, keyholders, key holders, key-holders, keyorganizer, key organizer, key-organizer, keyorganizers, key organizers, key-organizers, keyrack, key rack, key-rack, keyracks, key racks, key-racks, keyshelf, key shelf, key-shelf, keyshelves, key shelves, key-shelves, magnethakenleiste, magnet hakenleiste, magnethaken leiste, magnet-hakenleiste, magnethaken-leiste, magnet haken leiste, magnet-haken-leiste, magnethakenleisten, magnet hakenleisten, magnethaken leisten, magnet-hakenleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.