Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badematte Baumwolle, 60 x 40 cm, rutschfest, waschbar, Vorleger Badezimmer, Badteppich rechteckig, hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badematte Baumwolle, 60 x 40 cm, rutschfest, waschbar, Vorleger Badezimmer, Badteppich rechteckig, hellbraun
Relaxdays Badematte Baumwolle, 60 x 40 cm, rutschfest, waschbar, Vorleger Badezimmer, Badteppich rechteckig, hellbraun
Relaxdays Badematte Baumwolle, 60 x 40 cm, rutschfest, waschbar, Vorleger Badezimmer, Badteppich rechteckig, hellbraun
Relaxdays Badematte Baumwolle, 60 x 40 cm, rutschfest, waschbar, Vorleger Badezimmer, Badteppich rechteckig, hellbraun
Relaxdays Badematte Baumwolle, 60 x 40 cm, rutschfest, waschbar, Vorleger Badezimmer, Badteppich rechteckig, hellbraun
Relaxdays Badematte Baumwolle, 60 x 40 cm, rutschfest, waschbar, Vorleger Badezimmer, Badteppich rechteckig, hellbraun
Relaxdays Badematte Baumwolle, 60 x 40 cm, rutschfest, waschbar, Vorleger Badezimmer, Badteppich rechteckig, hellbraun
Relaxdays Badematte Baumwolle, 60 x 40 cm, rutschfest, waschbar, Vorleger Badezimmer, Badteppich rechteckig, hellbraun
Relaxdays Badematte Baumwolle, 60 x 40 cm, rutschfest, waschbar, Vorleger Badezimmer, Badteppich rechteckig, hellbraun
Relaxdays Badematte Baumwolle, 60 x 40 cm, rutschfest, waschbar, Vorleger Badezimmer, Badteppich rechteckig, hellbraun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039842_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039842_93
EAN/GTIN:
     4052025985448
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Mit diesem Badvorleger schaffst Du eine tolle Wohlfühlatmosphäre in Deinem Badezimmer. Platziere den rutschfesten Badeteppich vor Dusche, Badewanne oder Waschbecken und sorge für ein kuscheliges und warmes Gefühl unter Deinen Füßen. Die Fertigung aus weicher Baumwolle garantiert ein besonders angenehmes Laufgefühl durch den hohen Flor. Bei Bedarf lässt sich der pflegeleichte Badezimmerteppich einfach in der Waschmaschine reinigen.

Badematte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2 x 40 x 60 cm
- Gewicht: ca. 0,4 kg
- Material: Baumwolle
- In verschiedenen Farben

Flauschiger Duschvorleger aus Baumwolle
- Kuscheliger Badevorleger für Dusche, Wanne oder Waschbecken
- Aus weicher Baumwolle mit schlichtem Muster 
- Sorgt für behagliche Wohlfühlatmosphäre im Badezimmer
- Rutschfeste Unterseite für Badezimmerfliesen
- Badezimmervorleger waschbar bei 30 °C - Nicht trocknergeeignet
- Badmatte auf Böden mit Fußbodenheizung verwendbar

Lieferumfang
- 1x Badteppich in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, badematte braun, badematte, relaxdays badematte, bade matte, bade-matte, badematten, bade matten, bade-matten, badeteppich, bade teppich, bade-teppich, badeteppiche, bade teppiche, bade-teppiche, badevorleger, bade vorleger, bade-vorleger, badewannenteppich, badewannen teppich, badewannen-teppich, badewannenteppiche, badewannen teppiche, badewannen-teppiche, badewannenvorleger, badewannen vorleger, badewannen-vorleger, badezimmerläufer, badezimmer läufer, badezimmer-läufer, badezimmermatte, badezimmer matte, badezimmer-matte, badezimmermatten, badezimmer matten, badezimmer-matten, badezimmerteppich, badezimmer teppich, badezimmer-teppich, badezimmerteppiche, badezimmer teppiche, badezimmer-teppiche, badezimmervorleger, badezimmer vorleger, badezimmer-vorleger, badläufer, bad läufer, bad-läufer, badmatte, bad matte, bad-matte, badmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.