Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pflanzenstab, 50er Set, 60 cm, Bambus, Eisen, Rankhilfe für Tomaten uvm., zur Stabilisierung, Ø 6mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pflanzenstab, 50er Set, 60 cm, Bambus, Eisen, Rankhilfe für Tomaten uvm., zur Stabilisierung, Ø 6mm, schwarz
Relaxdays Pflanzenstab, 50er Set, 60 cm, Bambus, Eisen, Rankhilfe für Tomaten uvm., zur Stabilisierung, Ø 6mm, schwarz
Relaxdays Pflanzenstab, 50er Set, 60 cm, Bambus, Eisen, Rankhilfe für Tomaten uvm., zur Stabilisierung, Ø 6mm, schwarz
Relaxdays Pflanzenstab, 50er Set, 60 cm, Bambus, Eisen, Rankhilfe für Tomaten uvm., zur Stabilisierung, Ø 6mm, schwarz
Relaxdays Pflanzenstab, 50er Set, 60 cm, Bambus, Eisen, Rankhilfe für Tomaten uvm., zur Stabilisierung, Ø 6mm, schwarz
Relaxdays Pflanzenstab, 50er Set, 60 cm, Bambus, Eisen, Rankhilfe für Tomaten uvm., zur Stabilisierung, Ø 6mm, schwarz
Relaxdays Pflanzenstab, 50er Set, 60 cm, Bambus, Eisen, Rankhilfe für Tomaten uvm., zur Stabilisierung, Ø 6mm, schwarz
Relaxdays Pflanzenstab, 50er Set, 60 cm, Bambus, Eisen, Rankhilfe für Tomaten uvm., zur Stabilisierung, Ø 6mm, schwarz
Relaxdays Pflanzenstab, 50er Set, 60 cm, Bambus, Eisen, Rankhilfe für Tomaten uvm., zur Stabilisierung, Ø 6mm, schwarz
Relaxdays Pflanzenstab, 50er Set, 60 cm, Bambus, Eisen, Rankhilfe für Tomaten uvm., zur Stabilisierung, Ø 6mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039761_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039761_0
EAN/GTIN:
     4052025397616
Suchbegriffe:
Pflanzstäbe
Rankstäbe
pflanzstäbe holz
pflanzstäbe
Diese langlebigen und stabilen Pflanzenstützen aus Bambus fördern ein gesundes Wachstum Deiner Pflanzen. Du kannst die Splittstäbe unkompliziert in die Erde hineinstecken und bietest Deinen Pflanzen so mehr Stabilität. Dieses praktische Set aus 50 Bambusstäben beinhaltet ebenfalls Bindedrähte. Dadurch kannst Du Deine Orchideen oder kleinen Tomaten einfach anbinden. Die schwarzen Bambusspieße sind sowohl für drinnen als auch für draußen geeignet und wirken sehr dekorativ.

Hinweis: Da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, kann es in Form, Länge und Durchmesser zu Abweichungen kommen.

Gemüserankstütze im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 60 x 0,6 cm
- Gewicht je Stab: ca. 10 g
- Material: Bambus, Eisen
- Farbe: Schwarz

Dekorative Rankhilfe für Gemüse
- Im praktischen 50er Set - Inklusive widerverwendbarer Bindebänder
- Zur Befestigung und Stabilisierung von Pflanzen
- Schwarze Tomatenrankhilfe einfach in den Boden stecken
- Für drinnen und draußen geeignet
- Dekoratives Accessoire für den Garten

Lieferumfang
- 50x Pflanzenstab
- 50x Bindedraht
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.59 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
0.6 cm
Breite:
0.6 cm
Weitere Suchbegriffe: pflanzstab 6mm, Pflanzenstab, Relaxdays Pflanzenstab, anzuchtstab, bamboo stick, bambus rankhilfe, bambus stange, bambuspflanzenstab, bambusspieß, bambusstab, bambusstütze, bohnen rankhilfe, gartenrankhilfe, gemüserankhilfe, gemüserankstab, gemüserankstütze, holzspieß, holzstab, holzstock, kletterhilfe, orchideenstab, pflanzenrankhilfe, pflanzenstab, pflanzenstütze, pflanzstab, pflanzstützen, plant support stick, rankhilfe, rankstab, rankstütze, rankturm, splittstäbe, tomatenrankhilfe, tomatenrankturm, tomatenstab, bambus pflanzstäbe, bambusstäbe 60cm, bambusstäbe für pflanzen, bambusstäbe rankhilfe, holzspieße 60 cm, pflanzenstäbe zur stabilisierung von pflanzen, pflanzenstütze klein, pflanzstab bambus, pflanzstab holz, pflanzstäbe bambus, pflanzstäbe für tomaten, pflanzstäbe tomaten, rankhilfe bambus, rankhilfe garten, rankhilfe tomaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.