Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pflanzstäbe, 50er Set, HxD 30 x 0,5 cm, Rankhilfe für Jungpflanzen, mit Bindedraht, Bambusstäbe, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pflanzstäbe, 50er Set, HxD 30 x 0,5 cm, Rankhilfe für Jungpflanzen, mit Bindedraht, Bambusstäbe, dunkelgrün
Relaxdays Pflanzstäbe, 50er Set, HxD 30 x 0,5 cm, Rankhilfe für Jungpflanzen, mit Bindedraht, Bambusstäbe, dunkelgrün
Relaxdays Pflanzstäbe, 50er Set, HxD 30 x 0,5 cm, Rankhilfe für Jungpflanzen, mit Bindedraht, Bambusstäbe, dunkelgrün
Relaxdays Pflanzstäbe, 50er Set, HxD 30 x 0,5 cm, Rankhilfe für Jungpflanzen, mit Bindedraht, Bambusstäbe, dunkelgrün
Relaxdays Pflanzstäbe, 50er Set, HxD 30 x 0,5 cm, Rankhilfe für Jungpflanzen, mit Bindedraht, Bambusstäbe, dunkelgrün
Relaxdays Pflanzstäbe, 50er Set, HxD 30 x 0,5 cm, Rankhilfe für Jungpflanzen, mit Bindedraht, Bambusstäbe, dunkelgrün
Relaxdays Pflanzstäbe, 50er Set, HxD 30 x 0,5 cm, Rankhilfe für Jungpflanzen, mit Bindedraht, Bambusstäbe, dunkelgrün
Relaxdays Pflanzstäbe, 50er Set, HxD 30 x 0,5 cm, Rankhilfe für Jungpflanzen, mit Bindedraht, Bambusstäbe, dunkelgrün
Relaxdays Pflanzstäbe, 50er Set, HxD 30 x 0,5 cm, Rankhilfe für Jungpflanzen, mit Bindedraht, Bambusstäbe, dunkelgrün
Relaxdays Pflanzstäbe, 50er Set, HxD 30 x 0,5 cm, Rankhilfe für Jungpflanzen, mit Bindedraht, Bambusstäbe, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039757_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039757_0
EAN/GTIN:
     4052025397579
Suchbegriffe:
Pflanzstäbe
Rankstäbe
relaxdays pflanzstäbe
pflanzstäbe
Verleihe Deinen Blumen und Jungpflanzen mehr Stabilität mit dem umfangreichen 50er Set aus Pflanzstäben und Bindedraht. Der Orchideenstab aus Bambus bietet ideale Unterstützung für kleinwüchsige oder junge Nutz- und Zierpflanzen und schützt zusammen mit dem Draht vor dem Abknicken. Die sauber gearbeiteten Bambusstäbe sind dunkelgrün lasiert und verfügen über ein spitzes Ende für das einfache Einstecken in die Erde. Die farbigen Pflanzstützen sind überdies dekorativ und eignen sich zum Basteln.

Pflanzstäbe im Detail
- Höhe der Stäbe: ca. 30 cm
- Durchmesser je Stab: ca. 5 mm
- Gewicht: je ca. 5 g
- Material: Bambus
- Farbe: Dunkelgrün

Bambusstäbe für Garten und Balkon
- 50er Set Pflanzstäbe aus Bambus in dunkelgrüner Farbe
- Zur Befestigung und Stabilisierung von Nutz- und Zierpflanzen
- Ideal für das Aufziehen von Jungpflanzen
- Praktischer Orchideenstab mit Bindedraht
- Auch als dekoratives Wohnaccessoire für asiatisches Flair
- Vielseitige Bambusstöcke für den Innen- und Außenbereich

Lieferung
- 50x Pflanzstab
- 50x Bindedraht
- Ohne Deko
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.005 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
0.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Pflanzstäbe, bamboostick, bambusholzstab, bambuspflanzstab, bambusrankhilfe, bambusstab, bambusstange, bambusstock, bambusstütze, blumenstab, blumenstange, blumenstock, blumenstütze, bohnenstange, gemüserankhilfe, gemüserankstab, gemüserankstütze, gurkenrankhilfe, gurkenstab, gurkenstange, pflanzenstab, pflanzenstange, pflanzenstock, pflanzenstütze, pflanzstab, pflanzstock, rankhilfe, rankstab, rankstange, rankstock, rankstütze, tomatenrankhilfe, tomatenstab, tomatenstange, tomatenstock, tomatenstütze, tonkinstab, rankelhilfen, rankenstäbe, bambus pflanzstäbe, bambus rankhilfe, bambusstäbe deko, bambusstäbe dicke, bambusstäbe für pflanzen, bambusstäbe kaufen, bambusstäbe rankhilfe, bambusstangen kaufen, bohnenstangen für garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.